Smc Valves Kq2s04-m6a | Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm | 36w699 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2S04-M6A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm | AC6ZDA 36W699

SMC VALVES KQ2S04-M6A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZDA Modeli: KQ2S04-M6AÇapraz Referans: 36W699

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€3.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Soket Başlı Erkek Adaptör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x R (PT)
Hex Boyutu3mm
Maks. Basınç145 psi
Boru BoyutuM6 x 1
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2S01-32A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 1/8 In | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ATüp x UNF2mm10-321 / 8 "€4.24
SMC VANALAR KQ2S03-32A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ATüp x UNF2mm10-325 / 32 "€4.16
SMC VANALAR KQ2S03-34AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASTüp x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "€3.83
SMC VANALAR KQ2S04-01AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASTüp x Erkek BSPT3mm1 / 8 "4mm€3.26
SMC VANALAR KQ2S04-M5A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ATüp x R (PT)2mmM5 x 0.84mm€3.29
SMC VANALAR KQ2S05-34AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 3/16 In | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASTüp x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "€5.21
SMC VANALAR KQ2S06-01A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 6mm | AC6ZDC 36W702 KQ2S06-01ATüp x Erkek BSPT4mm1 / 8 "6mm€4.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2S04-M6A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm
€3.27 / Adet