3M Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug
stil | Model | genişlik | Kablo Boyutu | Kablo Boyut Kodu | Renk kodu | Kalıp Kodu | Delik Merkezi Sona Kadar | uzunluk | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31041 | 0.91 " | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | Portakal | 14, 101 | 0.531 " | 3.13 " | 1 / 2 " | €252.98 | |
A | 31036 | 0.812 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | Siyah | 13, 100 | 0.375 " | 2.84 " | 3 / 8 " | €203.71 | |
A | 31045 | 1" | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | Mor | 15 | 0.531 " | 3.32 " | 1 / 2 " | €244.30 | |
A | 31049 | 1.13 " | 250 kcmil | 250 kcmil | Sarı | 16 | 0.531 " | 3.38 " | 1 / 2 " | €285.84 | |
A | 31053 | 1.22 " | 300 kcmil | 300 kcmil | Beyaz | 17 | 0.531 " | 3.78 " | 1 / 2 " | €320.41 | |
A | 31056 | 1.27 " | 350 kcmil | 350 kcmil | Kırmızı | 18 | 0.531 " | 3.84 " | 1 / 2 " | €366.37 | |
A | 31060 | 1.41 " | 400 kcmil | 400 kcmil | Mavi | 19 | 0.65 " | 4.16 " | 1 / 2 " | €456.45 | |
A | 31067 | 1.53 " | 500 kcmil | 500 kcmil | Kahverengi | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 5 / 8 " | €455.29 | |
A | 31066 | 1.53 " | 500 kcmil | 500 kcmil | Kahverengi | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 1 / 2 " | €451.75 | |
A | 31068 | 1.69 " | 600 kcmil | 600 kcmil | Yeşil | 22 | 0.87 " | 5.12 " | 1 / 2 " | €493.71 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pirinç Boru Bağlantı Parçaları
- Katlanabilir Dökülme Engelleme Bermeleri ve Havuzları
- Kalafat
- Yağ Yakıcı Pompalar
- Çubuk ve Piston Conta Kitleri
- Yüz Koruyucular
- Süzme
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Termoplastik Kaynak
- DAYTON Giriş Panjurları, Sabit, Boşaltılabilir
- APPROVED VENDOR Bekçi Dikmesi Tekli
- SQUARE D Pnömatik Zamanlayıcı
- TOLCO İkincil Etiketler
- JAMCO Model HD 4 Raflı Stok Arabası
- ARLINGTON INDUSTRIES Sıkıştırmalı Konektör
- NOTRAX Ana Esnek Rampalar
- MERSEN FERRAZ Protistor sigortalar, 400 ila 690VAC/700VAC
- HOFFMAN Comline Serisi Tip 4X OSP Muhafazaları
- ALL GEAR Forestry Pro Arborist Tırmanma Hatları