3 dk 31045 | Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10 Pk- Pk10 | 2dru8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 31045 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KXQ 2DRU8

3M 31045 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KXQ Model: 31045Çapraz Referans: 2DRU8
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
€241.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakır 1 Delikli L-Namlu Pabucu
Kablo Boyutu4 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu4 / 0 AWG
Renk koduMor
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu15
Delik Merkezi Sona Kadar0.531 "
uzunluk3.32 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiTeneke
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
UPC00054007125921
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiCL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
3M 31056 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 kcmil350 kcmilKırmızı180.531 "3.84 "1 / 2 "€320.16
3M 31060 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kcmil400 kcmilMavi190.65 "4.16 "1 / 2 "€411.82
3M 31053 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 kcmil300 kcmilBeyaz170.531 "3.78 "1 / 2 "€316.23
3M 31066 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kcmil500 kcmilKahverengi200.66 "4.5 "1 / 2 "€426.69
3M 31067 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 kcmil500 kcmilKahverengi200.66 "4.5 "5 / 8 "€426.69
3M 31041 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3 / 0 AWG3 / 0 AWGPortakal14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "€252.98
3M 31036 Bakır Tek Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGSiyah13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "€200.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 31045 Bakır 1 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket
€241.61 / Adet