3M EPS-300 Serisi, Isıyla Daralan Makaron
stil | Model | Kablo Aralığı | Küçülme Sonrası Kimlik | Küçülmeden Önce Kimlik | Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı | Tel Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPS-300-3 / 4 PK5 | 4 - 3/0 AWG | 0.25 " | 0.75 " | 0.085 " | 4 - 3/0 AWG | €191.65 | |
A | EPS-300-1 PK5 | 4/0 - 500 kcmil | 0.32 " | 1" | 0.1 " | 4/0 - 500 kcmil | €308.79 | |
A | EPS-300-1 / 2 PK12 | 6 ila 1 AWG | 0.16 " | 0.5 " | 0.07 " | 6 ila 1 AWG | €311.68 | |
A | EPS-300-3 / 8 PK12 | 12 ila 8 AWG | 0.12 " | 0.375 " | 0.055 " | 12 ila 8 AWG | €286.69 | |
A | EPS-300-1 / 4 PK12 | 16 ila 12 AWG | 0.08 " | 0.25 " | 0.04 " | 16 ila 12 AWG | €283.25 | |
A | EPS-300-3 / 16 PK12 | 20 ila 18 AWG | 0.063 " | 0.187 " | 0.04 " | 20 ila 18 AWG | €205.81 | |
A | EPS-300-1 1/2 PK5 | 500 ila 800 kcmil | 0.5 " | 1.5 " | 0.1 " | 500 ila 800 kcmil | €408.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınç Şalteri Aksesuarları
- Hassas Ölçüm Aksesuarları
- Soğutma Tankları
- Kimyasala Dayanıklı ve Tek Kullanımlık Giyim Aksesuarları
- Vakum Emme Filtreleri
- Son İşlem Aletleri
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- acil Aydınlatma
- Tutkallar ve Çimentolar
- Havuz ve Spa Pompaları
- WESTWARD Matkap uçları
- NITE IZE Karabina Klipsleri
- SPEEDAIRE Aracı Toplayıcı
- APPROVED VENDOR Renkli Reflektör Yuvarlak
- REES Işıksız Butonlar
- BUSSMANN PCF Serisi Özel Sigortalar
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 6 İnç Dış Çap
- FILLRITE Rotor Grubu Kitleri
- BALDOR / DODGE XT60 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları
- BUSSMANN FWA Yüksük Bağlantıları, 150 VAC/VDC, 13/16 x 2 İnç