3m Eps-300-3/4 Pk5 | Isıyla Daralan Makaron 48 inç 4-3/0 Awg Siyah, 5'li Paket | 4diz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M EPS-300-3/4 PK5 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 4-3/0 Awg Siyah, 5'li Paket | AD8JRU 4KNE2

3M EPS-300-3/4 PK5 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 4-3/0 Awg Siyah, 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8JRU Modeli: EPS-300-3/4 PK5Çapraz Referans: 4KNE2
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
€191.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
Kablo Aralığı4 - 3/0 AWG
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.25 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.75 "
uzunluk4ft.
MalzemeEsnek Poliolefin, Termoplastik Yapıştırıcı Astarlı
Maks. Voltaj600
Büzülme Oranı3:1
Küçültme Sıcaklığı250 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 230 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.085 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı4 - 3/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)129.54
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel AralığıÜcret
3M EPS-300-3/16 PK12 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 20-18awg Siyah, 12'li Paket | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220 ila 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 ila 18 AWG€205.81
3M EPS-300-1/4 PK12 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 16-12awg Siyah, 12'li Paket | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 ila 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 ila 12 AWG€283.25
3M EPS-300-3/8 PK12 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 12-8 Awg Siyah, 12'li Paket | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212 ila 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 ila 8 AWG€286.69
3M EPS-300-1/2 PK12 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 6-1 Awg Siyah, 12'li Paket | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 ila 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 ila 1 AWG€311.68
3M EPS-300-1 PK5 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 4/0-500kcmil Siyah, 5'li Paket | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 - 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 - 500 kcmil€308.79
3M EPS-300-1 1/2 PK5 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 500-800 Kcmil Siyah, 5'li Paket | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500 ila 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 ila 800 kcmil€408.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M EPS-300-3/4 PK5 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 4-3/0 Awg Siyah, 5'li Paket
€191.65 / Adet