3M Ağır Duvarlı Isıyla Daralan Boru
stil | Model | Tel Aralığı | Kablo Aralığı | Renk | Küçülme Sonrası Kimlik | Küçülmeden Önce Kimlik | uzunluk | Maks. Voltaj | Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ITCSN-1100-48 | 2 - 4/0 AWG | 2 - 4/0 AWG | Siyah | 0.37 " | 1.1 " | 4ft. | 1000 | 0.12 " | €384.30 | |
B | HDT-1100-48A PK20 | 2 - 4/0 AWG | 2 ila 4 / 0AWG | Siyah | 0.37 " | 1.1 " | 4ft. | 600 | 0.12 " | €1,094.99 | |
C | ITCSN-1500-9 | 3/0 - 400 kcmil | 3/0 - 400 kcmil | Siyah | 0.5 " | 1.5 " | 9" | 1000 | 0.17 " | €89.07 | |
A | ITCSN-1500-48 | 3/0 - 400 kcmil | 3/0 - 400 kcmil | Siyah | 0.5 " | 1.5 " | 4ft. | 1000 | 0.17 " | €677.26 | |
D | ITCSN-0800-48 | 8 - 1/0 AWG | 8 - 1/0 AWG | Siyah | 0.2 " | 0.8 " | 4ft. | 1000 | 0.11 " | €333.55 | |
E | HDT-0800-48A PK20 | 8 - 1/0 AWG | 8-1 / 0 AWG | Siyah | 0.2 " | 0.8 " | 4ft. | 600 | 0.11 " | €1,010.00 | |
F | ITCSN-0400-48 | 12 ila 6 AWG | 12 ila 6 AWG | Siyah | 0.15 " | 0.4 " | 4ft. | 1000 | 0.09 " | €331.34 | |
G | HDT-0400-48A PK20 | 12 ila 6 AWG | 12 ila 6 AWG | Kırmızı | 0.15 " | 0.4 " | 4ft. | 1000 | 0.09 " | €1,064.69 | |
A | ITCSN-2000-48 | 250 ila 750 kcmil | 250 ila 750 kcmil | Siyah | 0.65 " | 2" | 4ft. | 1000 | 0.17 " | €686.53 | |
A | ITCSN-2000-12 | 250 ila 750 kcmil | 250 ila 750 kcmil | Siyah | 0.65 " | 2" | 12 " | 1000 | 0.17 " | €149.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pim ve Kılıf Cihazları
- Boya Rulosu Kitleri
- Panel Kamyon Aksesuarları
- Tutkal Tabancası Aksesuarları
- Olgunluk Ölçerler
- kesici
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Toprak Arıza Koruması
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- FSI Mesane Tankı
- PROTO Merkez Punch S2 Siyah
- NORDFAB Dirsek 60 Derece
- WILTON TOOLS Yedek Mengene Çenesi, Bakır
- DB PIPE STANDS Big Jack 100 Serisi
- AMERICRAFT MANUFACTURING Otomatik Panjur
- APOLLO VALVES Hava Muslukları
- INSTOCK Kutular
- LINN GEAR Çift 60 Serisi Strand Dişlileri
- DIXON F35 Serisi Jumbo Havayolu Filtresi