3m Hdt-0400-48a Pk20 | Isıyla Daralan Makaron 48 inç 12-6 Awg Siyah, 20 Paket | 4knd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M HDT-0400-48A PK20 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 12-6 Awg Siyah, 20 Paket | AD8JRL 4KND2

3M HDT-0400-48A PK20 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 12-6 Awg Siyah, 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8JRL Modeli: HDT-0400-48A PK20Çapraz Referans: 4KND2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€924.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
Kablo Aralığı12 ila 6 AWG
RenkKırmızı
Küçülme Sonrası Kimlik0.15 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.4 "
uzunluk4ft.
MalzemePoliolefin
Maks. Voltaj1000
Büzülme Oranı3:1
Küçültme Sıcaklığı250 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 230 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.09 "
Duvar TipiAğır Duvar
Tel Aralığı12 ila 6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)129.54
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıKablo AralığıRenkKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukMaks. VoltajKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıÜcret
3M HDT-0800-48A PK20 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 8-1/0 Awg Siyah, 20 Paket | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 - 1/0 AWG8-1 / 0 AWGSiyah0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "€922.62
3M HDT-1100-48A PK20 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 2-4/0awg Siyah, 20 Paket | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202 - 4/0 AWG2 ila 4 / 0AWGSiyah0.37 "1.1 "4ft.6000.12 "€950.42
3M ITCSN-0400-48 Isıyla Daralan Makaron, 5'li Paket | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812 ila 6 AWG12 ila 6 AWGSiyah0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "€287.60
3M ITCSN-0800-48 Isıyla Daralan Makaron, 5'li Paket | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 - 1/0 AWG8 - 1/0 AWGSiyah0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "€306.94
3M ITCSN-1100-48 Isıyla Daralan Makaron, 5'li Paket | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482 - 4/0 AWG2 - 4/0 AWGSiyah0.37 "1.1 "4ft.10000.12 "€333.56
3M ITCSN-1500-48 Isıyla Daralan Makaron, 5'li Paket | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 - 400 kcmil3/0 - 400 kcmilSiyah0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "€587.84
3M ITCSN-2000-48 Isıyla Daralan Makaron, 5'li Paket | AD8ZPV 4NU17 ITCSN-2000-48250 ila 750 kcmil250 ila 750 kcmilSiyah0.65 "2"4ft.10000.17 "€595.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M HDT-0400-48A PK20 Isıyla Daralan Makaron 48 inç 12-6 Awg Siyah, 20'li Paket
€924.13 / Adet