3M Orta Duvar Soğuk Büzüşmeli Boru
stil | Model | Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı | Kablo Aralığı | Renk | Tel Aralığı | Küçülme Sonrası Kimlik | Küçülmeden Önce Kimlik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8443-2 | Uygulama Aralığı min çap-maks çap .350-.560" | 6 ila 2 AWG | Gri | 6 ila 2 AWG | 0.27 " | 0.56 " | 2" | EPDM / silikon kauçuk | €26.89 | |
A | 8443-6.5 | Uygulama Aralığı min çap-maks çap .350-.560" | 6 ila 2 AWG | Gri | 6 ila 2 AWG | 0.27 " | 0.56 " | 6.5 " | EPDM / silikon kauçuk | €26.63 | |
A | 8445-2.5 | Uygulama Aralığı min çap - maks çap .420-.720" | 2 - 1/0 AWG | Gri | 2 - 1/0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 2.5 " | EPDM / silikon kauçuk | €29.82 | |
A | 8445-7.5 | Uygulama Aralığı min çap - maks çap .420-.720" | 2 - 1/0 AWG | Gri | 2 - 1/0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 7.5 " | EPDM / silikon kauçuk | €38.84 | |
A | 8447-3.2 | Uygulama Aralığı min çap - maks çap .550-.950" | 1/0 - 3/0 AWG | Gri | 1/0 - 3/0 AWG | 0.48 " | 0.95 " | 3 1 / 5 " | EPDM / silikon kauçuk | €35.39 | |
A | 8447-8 | Uygulama Aralığı min çap - maks çap .550-.950" | 1/0 - 3/0 AWG | Gri | 1/0 - 3/0 AWG | 0.48 " | 0.95 " | 8" | EPDM / silikon kauçuk | €34.06 | |
B | 8428-18 | Uygulanamaz | - | Siyah | 450 ila 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 18 " | EPDM Kauçuk | €1,800.20 | |
B | 8427-16 | Uygulanamaz | - | Siyah | 250 ila 400 kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 16 " | EPDM Kauçuk | €1,104.06 | |
B | 8429-6 | Uygulanamaz | - | Siyah | 900 ila 1000 kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 6" | EPDM Kauçuk | €605.50 | |
C | 8426-11 | Uygulanamaz | - | Siyah | 2/0 - 250 kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 11 " | EPDM Kauçuk | €540.09 | |
B | 8429-9 | Uygulanamaz | - | Siyah | 900 ila 1000 kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 9" | EPDM Kauçuk | €1,004.38 | |
B | 8427-6 | Uygulanamaz | - | Siyah | 250 ila 400 kcmil | 0.67 " | 1.38 " | 6" | EPDM Kauçuk | €444.48 | |
B | 8428-6 | Uygulanamaz | - | Siyah | 450 ila 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDM Kauçuk | €626.13 | |
B | 8429-18 | Uygulanamaz | - | Siyah | 900 ila 1000 kcmil | 1.27 " | 2.67 " | 18 " | EPDM Kauçuk | €2,005.37 | |
B | 8428-6M | Uygulanamaz | - | Siyah | 450 ila 800 kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDM Kauçuk | €3,822.59 | |
D | 8430-18 | Ürün Çap Aralığı min-max 1.68-3.69" | 1250 ila 2000 kcmil | Siyah | 1250-2000kcmil | 1.68 " | 3.69 " | 18 " | EPDM / silikon kauçuk | €227.06 | |
D | 8430-9 | Ürün Çap Aralığı min-max 1.68-3.69" | 1250 ila 2000 kcmil | Siyah | 1250-2000kcmil | 1.68 " | 3.69 " | 9" | EPDM / silikon kauçuk | €111.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Ölçüm Aleti Kitleri
- Geçiş anahtarları
- Kaynakçı Jeneratörleri
- Gıda Hortumları
- İnşaat Demiri Korozyon Bulucuları
- Hortum Makaraları
- vidalar
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Oto Kaporta Araçları
- KABA ILCO Ticari Sürgü
- AIR HANDLER Mini Pileli Filtre, MERV 11
- FERVI Mengeneler
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi Gravür Pedallı Anahtarlar
- FEBCO Master Serisi LF886V Düşük Basınçlı Bölge Dedektör Tertibatları
- SPEARS VALVES CPVC FKM Tamamlayıcı Uç Konnektör Setleri, SR Dişli Uçlar
- SPEARS VALVES Diskli Kelebek Vana PVC Standart Vana Revizyon Kitleri, FKM
- KILLARK Reflektör Kubbeleri
- GROVE GEAR GR Serisi, WBMQ-L Stili, 815 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BOSTON GEAR 6 Çap Hatveli Çelik Konik Dişliler