3m 8445-7.5 | Soğuk Büzüşmeli 2 ila 1/0awg 7.5 inç Gri | 5znj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 8445-7.5 Soğuk Küçültme 2 ila 1 / 0awg 7.5in Gri | AE7NGD 5ZNJ8

3M 8445-7.5 Soğuk Büzüşmeli 2 ila 1/0awg 7.5 inç Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NGD Model: 8445-7.5Çapraz Referans: 5ZNJ8
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
€38.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Büzüşmeli Boru
Kablo Aralığı2 - 1/0 AWG
RenkGri
Küçülme Sonrası Kimlik0.35 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.72 "
uzunluk7.5 "
MalzemeEPDM / silikon kauçuk
Maks. Voltaj1000
Büzülme OranıOylanmamış
Küçültme SıcaklığıUygulanamaz
Sıcaklık. menzil-66 ila 500 F
UPC00054007094838
Küçülme Sonrası Duvar KalınlığıUygulama Aralığı min çap - maks çap .420-.720"
Duvar TipiOrta Duvar
Tel Aralığı2 - 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıKablo AralığıRenkTel AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukMalzemeÜcret
3M 8428-6M Soğuk Büzüşmeli Konnektör İzolatörü, 50'li Paket | AB9KTC 2DPV1 8428-6MUygulanamaz-Siyah450 ila 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Kauçuk€3,822.59
3M 8428-6 Soğukta Daralan Konnektör İzolatörü, 10'lu Paket | AB9KUH 2DRA8 8428-6Uygulanamaz-Siyah450 ila 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Kauçuk€626.13
3M 8426-11 Soğukta Daralan Konnektör İzolatörü, 10'lu Paket | AB9KUK 2DRC2 8426-11Uygulanamaz-Siyah2/0 - 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM Kauçuk€540.09
3M 8429-9 Soğukta Daralan Konnektör İzolatörü, 10'lu Paket | AB9KVF 2DRF8 8429-9Uygulanamaz-Siyah900 ila 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM Kauçuk€1,004.38
3M 8429-6 Soğukta Daralan Konnektör İzolatörü, 10'lu Paket | AB9KVR 2DRH8 8429-6Uygulanamaz-Siyah900 ila 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM Kauçuk€605.50
3M 8427-16 Soğukta Daralan Konnektör İzolatörü, 10'lu Paket | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16Uygulanamaz-Siyah250 ila 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM Kauçuk€1,104.06
3M 8427-6 Soğukta Daralan Konnektör İzolatörü, 10'lu Paket | AB9KXR 2DRV2 8427-6Uygulanamaz-Siyah250 ila 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM Kauçuk€444.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 8445-7.5 Soğuk Büzüşmeli 2 ila 1/0awg 7.5 inç Gri
€38.84 / Adet