3M VHB Bant 3/4 İnç
stil | Model | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Renk | Malzeme | Performans Sıcaklığı | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4905 | 192 oz./inç. | Genel Amaçlı Akrilik | Temizle | Katı Köpük | 50 Derece ila 200 Derece F | 100 lb./in. | 20milyon. | €58.94 | |
B | 4646 | 240 oz./inç. | Genel Amaçlı Akrilik | Koyu gri | Sert Köpük | 50 Derece ila 300 Derece F | 100 lb./in. | 25milyon. | €43.76 | |
C | 4951 | 288 oz./inç. | Düşük Sıcaklık Akrilik | Beyaz | Sert Köpük | 32 Derece ila 200 Derece F | 110 lb./in. | 45milyon. | €89.95 | |
D | 4611 | 288 oz./inç. | Genel Amaçlı Akrilik | Koyu gri | Sert Köpük | 50 Derece ila 300 Derece F | 90 lb./in. | 45milyon. | €56.50 | |
E | 4959 | 320 oz./inç. | Genel Amaçlı Akrilik | Beyaz | Sert Köpük | 50 Derece ila 300 Derece F | 75 lb./in. | 120milyon. | €94.30 | |
F | 4930 | 320 oz./inç. | Genel Amaçlı Akrilik | Beyaz | Sert Köpük | 50 Derece ila 200 Derece F | 160 lb./in. | 25milyon. | €64.58 | |
G | 4952 | 400 oz./inç. | Düşük Yüzey Enerjili Akrilik | Beyaz | Sert Köpük | 50 Derece ila 160 Derece F | 80 lb./in. | 45milyon. | €89.57 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Posta Kutusu Gönderileri
- Kablolu Salınımlı Aletler
- Cebri Hava Yağ Soğutucular
- Paslanmaz Çelik Izgara
- Mengeneler
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- İşitme Koruması
- Emniyet Anahtarları
- Beton ve Asfalt
- BUNTING BEARINGS Kovan Rulmanı, 2 İnç
- EDWARDS SIGNALING Genesis Alarm Çanları
- COOPER B-LINE Bir Saplama Halkası Bağlantıları
- LOVEJOY D Tipi Tamir Takımları, Kardan Mafsalları
- HOFFMAN Tip 4X Vidalı Muhafazalı Düz Kapak
- AIRMASTER FAN HV Serisi Doğrudan Tahrikli Yüksek Basınçlı Yüksek Hızlı Fanlar
- EATON LS-Titan Anahtarlı Kilit Güvenlik Anahtarları
- Cementex USA Gömlekler, 8 Kal.
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Toz Kapakları
- MASTER LOCK Gizli Prangalı Asma Kilit