80/20 15 Serisi Kör Tapalar
stil | Model | Boyut A | Boyut B | Boyut C | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2030-2 | 1.5 " | 1.5 " | 0.328 " | ABS | €7.10 | |
A | 2045-2 | 1.5 " | 3" | 0.328 " | ABS | €8.85 | |
B | 2046-2 | 1.5 " | 4.5 " | 0.328 " | ABS | €9.29 | |
C | 2050-2 | 3" | 3" | 0.328 " | ABS | €9.62 |
15 Serisi Kör Tapalar
80/20 15 Serisi uç kapakları, toz ve birikinti birikimini önlemek için profilin uçlarını kapatan ve son dokunuşu yapan yapısal çerçeveleme sistemi aksesuarlarıdır. Push-in bağlantı elemanları veya kendinden kılavuzlu vidalarla kurulum için uygundurlar. Bunlar inşaat ve bakım uygulamalarında kullanım için idealdir. Ayrıca, düğme başlı soket başlı vidalarla dişli bir deliğe de takılabilirler. Bu kapaklar, yüksek işlenebilirlik için ABS yapısına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Delik testereleri
- Çekül Bobs
- Parmak Karyolası
- Paslanmaz Köşeli Dipçik
- Çökme Test Cihazı Aksesuarları
- Yatak
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Oto Kaporta Araçları
- BRADY Boru İşaretleyici, Kuyu Suyu
- EAGLE GROUP Mobil Alet Masası
- APPROVED VENDOR Hex Dirsek, Pirinç
- 3M Çift Taraflı Çıkarılabilir Bant
- STARRETT Derinlik Ölçer Taban Uzantısı
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 1 1/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırması P445X Gömme Temizleme T, Göbek x Göbek
- EATON Kuru Tip Dağıtım Havalandırmalı Transformatörler
- MARTIN SPROCKET Seksiyonel Kanatlar, 24 İnç Çap
- ANSELL 97-120 Activarmr Mud Oil Grip Plus Kesilmeye ve Darbeye Dirençli Eldiven