Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2030-2 Uç Kapağı, 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 İnç Boyut, ABS, Siyah | AC3BNL 2RCR9

80/20 2030-2 Uç Kapağı, 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 İnç Boyut, ABS, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BNL Model: 2030-2Çapraz Referans: 2RCR9
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
€7.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Başlığı
RenkSiyah
Boyut A1.5 "
Boyut B1.5 "
Boyut C0.328 "
Boyut D0.188 "
Bitişmat
MalzemeABS
süreciKalıplı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 2045-2 Uç Kapağı, 3 x 3/16 x 1-1/2 İnç Boyut, ABS, Siyah | AC3BNM 2RCT1 2045-21.5 "3"0.328 "ABS€8.85
80/20 2050-2 Uç Kapağı, 3 x 3/16 x 3 İnç Boyutu, ABS, Siyah | AE4EVQ 5JRG1 2050-23"3"0.328 "ABS€9.62
80/20 2046-2 Uç Kapağı, 4-1/2 x 3/16 x 1-1/2 İnç Boyut, ABS, Siyah | AE4EVT 5JRG3 2046-21.5 "4.5 "0.328 "ABS€9.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2030-2 Uç Kapağı, 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 İnç Boyut, ABS, Siyah
€7.10 / Adet