A Rulman Tipi: UHMW PED , Cıvata Boyutu: 5 / 16-18 , Boyut AA: 0.625 " , Boyut D: 0.125 " , Boyut F: 0.25 " , Boyut H: 0.493 " , Boyut J: 0.748 " , Boyut M: 2.812 " , Boyut S: 1.5 " , Boyut V: 0.328 " , Boyut X: 1.5 " , Sona ermek: Anotlamak , Yükseklik: 1.875 " , Kilitleme Tipi: İsteğe bağlı , Yağlama: Kuru , Montaj Deliği: 0.328 " , Montaj Deliği Merkezi: 1.5 " , Montaj Deliği Çapı: 0.328 " , Toplam yükseklik: 1.875 " , Toplam uzunluk: 2.812 " , Ped Malzemesi: UHMW Plastik , İşlem: ekstrüde , Yuva Genişliği: 0.32 " , Konu Çapı: 10-32 FHSCS , Konu Boyutu: 5 / 16 "-18 , Tip: Yüksek Çevrim Tek Flanş