80/20 6535 | Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 2-13/16 X 4 X 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | 2rc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6535 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BMF 2RCK8

80/20 6535 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BMF Model: 6535Çapraz Referans: 2RCK8
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
€134.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği4"
Cıvata Ölçüsü5 / 16-18
RenkTemizle
Boyut A1.875 "
Boyut B0.375 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.125 "
Boyut e2.505 "
Boyut F0.25 "
Boyut G2.005 "
Boyut H0.493 "
Boyut J0.748 "
Boyut K0.25 "
Boyut l4"
Boyut M2.812 "
Boyut N1.406 "
Boyut P (In.)0.656 "
Boyut Q0.375 "
Boyut R2"
Boyut S1.5 "
Boyut U0.344 "
Boyut V0.328 "
Boyut W3.25 "
Boyut X1.5 "
Boyut Y0.656 "
Boyut Z0.625 "
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.375 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik1.875 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)5 / 16-18
Montaj Deliği0.328 "
Montaj Deliği Merkezi1.5 "
Montaj Deliği Çapı0.328 "
Toplam yükseklik1.875 "
Uzunluk2.812 "
toplam Genişlik4"
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.32 "
Konu Dia.10-32 FHSCS
Konu Boyutu5 / 16 "-18
TipYüksek Çevrim Tek Flanş
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6533 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMH 2RCN1 65331.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€146.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6535 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum
€134.35 / Adet