A Rulman Tipi: UHMW PED , Vücut genişliği: 2.5 " , Cıvata Boyutu: 5 / 16-18 , Boyut D: 0.125 " , Boyut E: 2.505 " , Boyut F: 2.005 " , Boyut G: 0.493 " , Boyut H: 0.25 " , Boyut J: 2" , Boyut Q: 1.5 " , Boyut R: 1.5 " , Boyut S: 0.344 " , Boyut Y: 0.625 " , Yükseklik: 2.75 " , Kilitleme Tipi: İsteğe bağlı , Yağlama: Kuru , Malzeme: Alüminyum , Montaj Deliği: 0.328 " , Montaj Deliği Merkezi: 1.5 " , Montaj Deliği Çapı: 0.328 " , Toplam yükseklik: 2.75 " , Genel Genişlik: 2.5 " , Ped Malzemesi: UHMW Plastik , İşlem: ekstrüde , Yuva Genişliği: 0.32 " , Konu Çapı: 10-32 FHSCS , Konu Boyutu: 5 / 16 "-18 , Tip: Yüksek Çevrim Tek Flanş , Genişlik: 2.5 "