Dynaquip Controls Vle2.nk 3/4 | 1awc7 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.NK 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Sae 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8YYZ Modeli: VLE2.NK 3/4Çapraz Referans: 1AWC7
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
€121.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKarbon çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüSAE x SAE
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök MalzemeKarbon çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 425 Derece F
UPC649848037894
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVana YapısıKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiSıcaklık. menzilÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.NK 1/4 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42-PieceÇelikmanivela3000 psi'lik WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 Derece ila 425 Derece F€52.99
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.NK 3/8 Karbon Çelik Küresel Vana Hat İçi Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82-PieceÇelikmanivela3000 psi'lik WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 Derece ila 425 Derece F€52.99
DYNAQUIP KONTROLLERİ VLE2.NK 1/2 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22-PieceÇelikmanivela3000 psi'lik WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 Derece ila 425 Derece F€94.47
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.N0 1/2 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23-PieceÇinko Dökümmanivela5800 psi'lik WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 Derece ila 175 Derece F€93.32
DYNAQUIP KONTROLLERİ VAE2.N00P 1 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13-PieceDökme ÇelikKilitleme Kilitleme4600 psi'lik WOG1"NitrilDelrin (R)-20 Derece ila 175 Derece F€240.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Sae 3/4 In
€121.93 / Adet