AR KUZEY AMERİKA Döner Kanalizasyon Nozulu
stil | Model | 800 PSI'da GPM | 1000 PSI'da GPM | 1500 PSI'da GPM | Giriş | Meme Boyutu | 2000 PSI'da GPM | 2500 PSI'da GPM | 3000 PSI'da GPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL0124722570 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 1/4 "(F) NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | €121.14 | |
B | AL0124722610 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 3/8 "(F) NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | €149.15 | |
B | AL0124722620 | 2.24 | 2.5 | 3.06 | 3/8 "(F) NPT | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | €147.55 | |
A | AL0124722590 | 2.68 | 3 | 3.67 | 1/4 "(F) NPT | 6 | 4.24 | 4.74 | 5.2 | €121.14 | |
C | AL0124722650 | 3.8 | 4.25 | 5.21 | 3/8 "(F) NPT | 8.5 | 6.01 | 6.72 | 7.36 | €277.07 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşni Pompaları ve Dağıtıcılar
- Şablonlar ve Şablon Setleri
- İnvertörler
- Kulaklık
- Baş Basıncı Kontrolleri
- Fenerler
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Yağmur su sistemi
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- El ve Taşınabilir Lambalar
- ALPHA FITTINGS Hex Nipel
- APPROVED VENDOR Delikli Sac, Paslanmaz Çelik
- MERSEN FERRAZ US3J Serisi J Sınıfı Sigorta Tutucular
- HOFFMAN Tek Taraflı Havalandırmalı Raflar
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü 12 Noktalı Standart Soketler
- GUARDIAN EQUIPMENT FS-Plus Serisi Püskürtme Başlıkları
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 40 Zincir
- HUMBOLDT Dikey Silindir Kapakları
- CAMPBELL En Yüksek Zincirler
- SMC VALVES Sy3000 Serisi Solenoid Valf