Ar North America Al0124722650 | 3anv3 | Döner Kanalizasyon Nozulu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AR KUZEY AMERİKA AL0124722650 Dönen Kanalizasyon Nozulu Boyut 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3

A.R. NORTH AMERICA AL0124722650 Dönen Kanalizasyon Nozulu Boyut 8.5 3600 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8JEN Model: AL0124722650Çapraz Referans: 3ANV3
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
€277.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanalizasyon Nozulu
1000 PSI'da GPM4.25
1500 PSI'da GPM5.21
2000 PSI'da GPM6.01
2500 PSI'da GPM6.72
3000 PSI'da GPM7.36
3500 PSI'da GPM7.95
4000 PSI'da GPM8.5
800 PSI'da GPM3.8
Giriş3/8 "(F) NPT
MalzemePirinç / Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç3600 psi
Meme Boyutu8.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel800 PSI'da GPM1000 PSI'da GPM1500 PSI'da GPMGirişMeme Boyutu2000 PSI'da GPM2500 PSI'da GPM3000 PSI'da GPMÜcret
AR KUZEY AMERİKA AL0124722570 Dönen Kanalizasyon Nozulu Boyut 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€121.14
AR KUZEY AMERİKA AL0124722590 Dönen Kanalizasyon Nozulu Boyut 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.2€121.14
AR KUZEY AMERİKA AL0124722610 Dönen Kanalizasyon Nozulu Boyut 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9€149.15
AR KUZEY AMERİKA AL0124722620 Dönen Kanalizasyon Nozulu Boyut 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2 AL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.33€147.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

A.R. NORTH AMERICA AL0124722650 Dönen Kanalizasyon Nozulu Boyut 8.5 3600 Psi
€277.07 / Adet