AR KUZEY AMERİKA Turbo Döner Püskürtme Nozulu
stil | Model | 800 PSI'da GPM | 1000 PSI'da GPM | 1500 PSI'da GPM | Maks. Basınç | Meme Boyutu | 2000 PSI'da GPM | 2500 PSI'da GPM | 3000 PSI'da GPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTPR25-30 | 1.79 | 2.02 | 2.52 | 3625 psi | 4 | 2.93 | 3.3 | 3.59 | €140.03 | |
B | ALTPR35-30 | 1.79 | 2.02 | 2.52 | 4500 psi | 4 | 2.93 | 3.3 | 3.59 | €187.95 | |
C | ALTPR25-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 3625 psi | 5.5 için 6 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | €141.11 | |
B | ALTPR35-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 4500 psi | 5.5 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | €180.56 | |
C | ALTPR25-70 | 3.13 | 3.55 | 4.4 | 3625 psi | 7 için 7.5 | 5.14 | 5.75 | 6.3 | €141.11 | |
B | ALTPR35-70 | 3.13 | 3.19 | 4.03 | 4500 psi | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 5.86 | €180.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Kaçak Onarım Kitleri
- Alüminyum Servis Direkleri
- Kapı Kilit Plakaları
- Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- Difüzör Aksesuarları
- yapılar
- Eldivenler ve El Koruması
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Motorlar
- İletişim
- KILLARK EZ Serisi Patlamaya Dayanıklı HID Fikstürü
- B & P MANUFACTURING Crusader Borulu El Arabası Şasileri
- CH HANSON Paslanmaz Çelik Numara El Pul Setleri, Ters
- COOPER B-LINE Raf Tipi Patch Cord Düzenleyiciler
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS 22-1/2 Derece Dirsekler, Conta x Conta
- EATON Kesin Amaçlı Başlatıcılar
- MARTIN SPROCKET İşlenmiş Tambur Kasnakları, MXT45 Burçlu, Lagged
- LABCONCO Downdraft Toz İstasyonları
- TRAMEX Taşıma Çantaları
- BROWNING 35 Nolu Zincir İçin Bitmiş Delikli Tek Dişliler