KILLARK EZ Serisi Patlamaya Dayanıklı HID Armatür
stil | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Watt | Yükseklik | Lamba Tanımı | Lamba Watt | Montaj | Önerilen Lamba Ürün No. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZP400 | -40 Derece F | 400 | 22.25 " | M135 | 400 | - | 1 ADETZ3 | €2,903.70 | |
A | EZP320 | -40 Derece F | 320 | 22.25 " | M132 | 320 | - | 1VZ60 | €2,593.42 | |
B | EZP150B2G | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | Duvar | 2F192 | €2,547.12 | |
C | EZP250 | -40 ila 131 Derece F | 250 | 18 " | M138 | 250 | - | 4PL08 | €2,765.42 | |
D | EZP250D4G | -40 ila 131 Derece F | 250 | 18 " | M138 | 250 | - | 4PL08 | €3,302.38 | |
C | EZP170 | -40 ila 131 Derece F | 175 | 18 " | M137 | 175 | - | 1 ADETZ1 | €2,333.73 | |
C | EZP150 | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | - | - | €1,715.74 | |
D | EZP170D4G | -40 ila 131 Derece F | 175 | 18 " | M137 | 175 | - | 1 ADETZ1 | €2,870.69 | |
E | EZP150A2G | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | Kolye | 2F192 | €2,016.39 | |
F | EZP250X2G | -40 ila 131 Derece F | 250 | 18 " | M138 | 250 | Tavan | 4PL07 | €3,219.64 | |
F | EZP170X2G | -40 ila 131 Derece F | 175 | 18 " | M137 | 175 | Tavan | 1E686 | €2,787.95 | |
B | EZP170B2G | -40 ila 131 Derece F | 175 | 18 " | M137 | 175 | Duvar | 1E686 | €3,165.11 | |
G | EZP150D4G | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | - | 1 ADETZ5 | €2,252.70 | |
H | EZP170A2G | -40 ila 131 Derece F | 175 | 18 " | M137 | 175 | Kolye | 1E686 | €2,634.38 | |
H | EZP250A2G | -40 ila 131 Derece F | 250 | 18 " | M138 | 250 | Kolye | 4PL07 | €3,066.08 | |
B | EZP250B2G | -40 ila 131 Derece F | 250 | 18 " | M138 | 250 | Duvar | 4PL07 | €3,596.80 | |
F | EZP150X2G | -40 ila 131 Derece F | 150 | 18 " | M102 | 150 | Tavan | 2F192 | €2,169.96 |
EZ Serisi Patlamaya Dayanıklı HID Fikstürü
Killark EZ Serisi patlamaya dayanıklı HID armatürler, endüstriyel, ticari ve spor sahaları, kamusal alanlar, fabrikalar, otoparklar ve perakende mağazaları gibi hem iç hem de dış mekan genel aydınlatma amaçları için tasarlanmıştır. Mükemmel tokluğa ve -40 ila 131 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanma kabiliyetine sahip bakır içermeyen alüminyum muhafazaya sahiptirler. Bu aydınlatma armatürleri ayrıca sarkıt, tavan ve duvara montaj seçenekleri sunar ve 18 ve 22.25 inç yüksekliklerde mevcuttur.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor patlamaya dayanıklı ışıklar Daha yüksek verimlilik için yüksek basınçlı sodyum teknolojisine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yerleşme Test Aksesuarları
- Çektirme / Ayırıcı Setleri
- Oynak Makaralı Rulmanlar
- Tebeşir Hattı Makaraları
- Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları
- Ormancılık
- Merdiven Platformları ve İskele
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Flush Vanalar
- Tarımsal Testler
- PARKER 63PT serisi, Ekle
- WEATHERHEAD Somun 1/2 İnç Tüp Boyutu
- ADVANTECH Tel Bez Test Elekleri, Pirinç Çerçeve, #400 Göz Boyutu
- FERVI Bağımsız Chuck
- MARTIN SPROCKET 1/2 İnç Sürücü 12 Noktalı SAE Derin Soketler
- APPROVED VENDOR Numune Kapları
- INGERSOLL-RAND Ayar Kitleri
- AIPHONE Görüntülü Kapı İstasyonları
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Spiral Konik Dişliler
- BROWNING NCS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 8 Adımlı