A B Gövde Rengi: Gümüş , Vücut yüksekliği: 2 5 / 64 " , Gövde Malzemesi: Krom Kaplama Pirinç , Vücut sitili: Dikdörtgen biçiminde , Gövde Kalınlığı: 63 / 64 " , Vücut genişliği: 2.25 " , Kontrol Anahtarı Kaydı Gerekli: Evet , Anahtar türü: Hem Anahtarlı , Kama Yuvası Türü: Nöbet , Pim Sayısı: 0 , Güvenlik seviyesi: Yüksek Güvenlik , Kelepçe Yapılandırması: U şekli , Kelepçe Çapı: 3 / 8 " , Kelepçe Yüksekliği: 2" , Kelepçe Malzemesi: Sertleştirilmiş Bor , Kelepçe Tipi: Açılış , Kelepçe Genişliği: 1 3 / 32 " , Şekil: Dikdörtgen biçiminde , Hava koşullarına dayanıklılık: Üstün Korozyon Direnci