Abloy Plm340/50b-ka | Anahtarlı Asma Kilit 2 İnç Yükseklik 1-3/32 In W | 35gp86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABLOY PLM340/50B-KA Anahtarlı Asma Kilit 2 inç Yükseklik 1-3/32 inç W | AG4YET 35GP86

ABLOY PLM340/50B-KA Anahtarlı Asma Kilit 2 inç Yükseklik 1-3/32 inç W

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YET Modeli: PLM340/50B-KAÇapraz Referans: 35GP86
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
€267.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut BakımıKrom kaplama
Vücut yüksekliği2 5 / 64 "
gövde MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı63 / 64 "
Vücut genişliği2.25 "
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorEvet
Anahtar TürüHem Anahtarlı
Kama TipiNöbet
Tampon Sayısı0
Pin Sayısı0
Anahtar No. ile açılır.SENTRY-ANAHTAR
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıU şekli
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği2"
Kelepçe MalzemesiSertleştirilmiş Bor
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği1 3 / 32 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
Hava şartlarındanEvet
weatherabilityÜstün Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8301100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar SayısıÜcret
ABLOY PLM340/50B-KA Anahtarlı Asma Kilit 2 inç Yükseklik U Şekli 1-3/32 inç W | AG4YEQ 35GP84 PLM340 / 50B-KA2€231.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ABLOY PLM340/50B-KA Anahtarlı Asma Kilit 2 inç Yükseklik 1-3/32 inç W
€267.79 / Adet