DOĞRU ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLER GRUBU Şim Uzatma
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Vida Boyutu | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2DMA5 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | €45.77 | |
B | 2DMA6 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | €51.28 | |
A | 2DMA4 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | €43.01 | |
B | 2DMA8 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | €39.11 | |
B | 2DMA7 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | €43.33 | |
B | 2DMA9 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | €47.09 | |
B | 2DMC1 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | €44.97 | |
B | 2DMC3 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | €52.70 | |
B | 2DMC2 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | €38.31 | |
B | 2DMC4 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | €52.82 | |
B | 2DMC5 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | €48.51 | |
B | 2DMC6 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | €61.32 | |
B | 2DMC8 | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 25 | €39.97 | |
B | 2DMC7 | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | €51.49 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Draft Booster Motorları
- O-Ring Ekleme Kitleri
- Kol Rulmanlar
- Alüminyum Folyo Ruloları
- Ses Veri Muhafazaları
- Mengeneler
- Hava hareketi
- Parçaları
- Termoplastik Kaynak
- Teneke
- GE LIGHTING LED Sürücü, Uzunluk 9-1 / 2 "
- SMC VALVES Uzatılmış Erkek Dirsek, 90 Derece
- PROTO Çekiç Uçları
- ARLINGTON INDUSTRIES Sıkıştırmalı Konektör
- HOFFMAN Tip 4X Kelepçeli Sürekli Menteşe Duvar Tipi Muhafazalar
- SPEARS VALVES Endüstriyel Salınım Çek Valf Tamir Takımları, FKM
- BALDOR MOTOR SCR Tahrik Motorları, 180V Armatür, III Şönt Yarası, Kod K
- PROTO Çekmece Astar Kitleri
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip R2
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, XDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler