GE AYDINLATMA LED Sürücüsü, Uzunluk 9-1 / 2 "
stil | Model | Çıkış Gerilimi | Ortam Sıcaklığı Aralık | Yükseklik | Güç Faktörü | genişlik | Giriş gücü | Giriş Gerilimi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GE080 / MV / D24T1-A | 23 VDC | -40 Derece ila 85 Derece C | 1 13 / 64 " | - | 1 45 / 64 " | - | 23 - 25.5 VAC | Led Sürücü | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | LED21T8 / DR / D / 2L | 27 - 33 VDC | -4 Derece ila 104 Derece F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 21 | 120 - 277 VAC | Kısılabilir LED Sürücü | €16.97 | |
C | LED9T8 / DR / 2L | 29 VDC | -4 Derece ila 104 Derece F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 18 | 120 - 277 VAC | Led Sürücü | €4.58 | |
D | LED25T8 / DR / 2L | 29 VDC | - | 1.187 " | 0.90 | 1 27 / 32 " | 50 | 120 - 277 VAC | Led Sürücü | €13.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Güç Kaynağı Aksesuarları
- turners
- Geri Dönüşüm Arabaları
- Duvara Monte Tel Raflar
- Boru Ekstraktörleri
- Kelepçeleri
- Basma Düğmeleri
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Havalandırma
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- TRIPP LITE Beklemede UPS
- TY-RAP İki Delikli Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- VULCAN HART Kablo Demeti Grubu
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES EPDM Contalı PVC Kendinden Hizalamalı Tank Adaptörleri, Fipt
- EATON FWC Serisi Komple Kompakt Şalterler, F Boyu
- HANDLE-IT Çift Yüksek Koruma Rayını Ekleyin
- NORGREN Rot Başlıkları
- DBI-SALA Dil Tokalı Konumlandırma Kemerleri, Kalça Pedli
- BROWNING GW Serisi Tek Redüksiyonlu Solucan Redüktörleri, 20 Boyut