ACME ELECTRIC DM Serisi Tek Fazlı DIN Ray Güç Kaynakları
stil | Model | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Vat miktarı | Çıkış Gerilimi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM1480125 | 1.25 - 1.15 A | 4.88 " | - | 60 W | 48 VDC | 1.97 " | €299.21 | |
B | DM124025 | 2.5 - 2.1 A | 4.88 " | - | 60 W | 24 VDC | 1.97 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | DM112045 | 4.5 - 3.4 A | 4.88 " | 4.13 " | 54 W | 12 VDC | 1.97 " | €299.21 | |
D | DM14810 | 10 - 9.2 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 48 VDC | 6.14 " | €1,414.69 | |
E | DM13613 | 13.3 - 12 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 36 VDC | 6.14 " | €1,414.69 | |
F | DM12420 | 20 - 17.1 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 24 VDC | 6.14 " | €1,414.69 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dikey Kulp Geçiş Kelepçeleri
- Optik ve Transit Düzeyleri ve Paketleri
- Panel Testereler
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Gaz Algılama Tüpü ve Pompa Aksesuarları
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Parantez ve Parantez
- Özel Aşındırıcılar
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- DAYTON Zincir Detacher Ansi Tipi
- JOHNSON CONTROLS Ters Çevrilmiş Flare Fitting
- MILWAUKEE Kesme Zımbası
- DAYTON Besleme Havalandırması 18 1/2 inç
- AKRO-MILS 30293 Akrobins Süper Boy Kova
- ORALITE Yansıtıcı Bant, 1 İnç X 150 Feet
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/2-8 Un
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Cam
- WEG JM Tipi Yakın Akuple Pompa Motorları
- BROWNING 8M30 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler