DAYTON Besleme Menfezi 18 1/2 inç
stil | Model | Fan RPM | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.375-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D522 | 573 | 6220 | 5814 | 1.66 | 1.5 | 21 | 18.7 | 5296 | €5,366.47 | |
A | 7D523 | 627 | 6874 | 6531 | 2.20 | 2 | 25 | 23 | 6075 | €5,412.42 | |
A | 7D524 | 713 | 7926 | 7604 | 3.30 | 3 | 30 | 29 | 7275 | €5,709.48 | |
A | 7D525 | 841 | 9474 | 9168 | 5.52 | 5 | 41 | 39 | 8913 | €5,854.24 |
Besleme Havalandırması 18 1/2 inç
Dayton filtreli santrifüj vantilatörler, depolar ve ticari mutfaklardaki uygulamalar için temperlenmemiş ve filtrelenmiş takviye havası sağlar. İç havanın sirküle edilemediği ve dışarı atılması gereken iç mekanlarda havayı tamamlarlar. Bu vantilatörler, güç ve dayanıklılık ve titreşim ve gürültüyü azaltmak için 18-1/2 inç çaplı çelik jantlar ve neopren izolatörler ile galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir. Vantilatörler, havada bulunan tozu ve diğer kirleticileri yakalamak için kolayca temizlenebilir alüminyum filtrelere sahip bir hava başlığına sahiptir. Motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından esneklik için kayış tahrikli motorlara sahiptirler. 573 ile 841 rpm arasında değişen fan hızlarında mevcut olan bu kayış tahrikli besleme vantilatörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şeffaf Ofis Bandı
- Alaşımlı Çelik Çubuk Stoku
- Roll Out Rafları
- Harç ve Havaneli Setleri
- Yanma Testi
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Voltaj regülasyonu
- Plastik maddeler
- Endekslenebilir Araçlar
- WIDIA Yüksek Vanadyum Yüksek Hızlı Çelik Boru Musluğu, Kaplamasız Kaplama
- SMC VALVES Solenoid Hava Kontrol Vanası 5 Yollu, 2 Konumlu, 5 Yollu
- DWYER INSTRUMENTS 641RM Serisi Uzaktan Problu Hava Hızı Vericileri
- HOFFMAN Yan Montaj Panelleri
- SPEARS VALVES PVC Dişi Adaptörler
- WRIGHT TOOL 3-1/2 İnç Sürücü 6 Noktalı Darbeli Soketler
- Cementex USA Fermuarlı Torbalar
- WHITESIDE Creeper Caster Yedek Tekerlekler
- INGERSOLL-RAND Gaz Kolları
- BROWNING YSS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 16 Adımlı