ACME ELECTRIC True Power Serisi Güç Düzenleyiciler, Sabit Voltaj Regülatörleri
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T169430 | 15.5 " | 5.8 " | 6" | €2,064.29 | |
A | T169433 | 17 " | 7.3 " | 7" | €2,406.11 | |
A | T169431 | 17 " | 7.3 " | 7" | €2,187.15 | |
A | T169432 | 17 " | 7.3 " | 7" | €2,291.52 | |
A | T169434 | 18.5 " | 8.55 " | 6.5 " | €2,686.00 | |
A | T169436 | 19 " | 10.2 " | 10.5 " | €6,177.14 | |
A | T169435 | 19 " | 10.2 " | 10.5 " | €4,659.77 | |
A | T169437 | 22 " | 12.2 " | 12.54 " | €9,883.68 | |
B | T169439 | 23.06 " | 24.06 " | 40.13 " | €28,131.71 | |
B | T169438 | 23.06 " | 24.06 " | 27.31 " | €21,564.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Tornavida Setleri
- Su Konnektörleri
- Numune Nakil Soğutucular
- Açılı Gövde Pistonlu Vanalar
- Kapı Panjurları
- Akülü Aletler
- fındık
- Tutkallar ve Çimentolar
- Beton Testi
- Karbon çelik
- SEE ALL INDUSTRIES Dikdörtgen Dış Dışbükey Ayna
- FISKARS Kesme Mat Kendini İyileştirme
- AKRO-MILS 33226 Akro Izgaralı Bölünebilir Plastik Saklama Kutuları
- YG-1 TOOL COMPANY E5244 Serisi, Karbür Parmak Freze Kare Kesim, Tylon-Futura Kaplamalı
- NOTRAX Master Trax Özel Renkler İç Mekan Paspasları
- EATON LS Titan Konum Anahtarları
- FERVI Rulo Şekillendirme Makineleri
- MARTIN SPROCKET Triplex Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 12B-3 Zincir Numarası
- DINEX Tepsi Dispenserleri
- BROWNING U1 Tipi, Ayrık Konik Burçlar