ACME ELECTRIC T169439 Güç Düzenleyici, 15kVA
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Kremi |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 23.06 " |
kVA Derecelendirmesi | 15 kVA |
uzunluk | 24.06 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Zemin / Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 2 |
Birincil voltaj | 95-132X166-228X192-264X384-528V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t169439.pdf |
İkincil Gerilim | 120 / 208 / 240V |
genişlik | 40.13 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 396 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00