ADAPT-ALL Erkek Metrik - Erkek JIC, Düz Hidrolik Hortum Adaptörü
stil | Model | uzunluk | Erkek JIC Boyutu (inç) | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9068-0816 | 1.6 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €19.39 | |
A | 9068-0818 | 1.6 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €19.28 | |
A | 9068-1018 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | €25.99 | |
A | 9068-1020 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | €28.18 | |
A | 9068-0822 | 1.8 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €29.94 | |
A | 9068-0412 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €15.59 | |
A | 9068-0410 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €13.61 | |
A | 9068-0612 | 1.42 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €17.14 | |
A | 9068-0414 | 1.42 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €19.48 | |
A | 9068-0616 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €19.53 | |
A | 9068-0614 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €13.94 | |
A | 9068-1022 | 2" | 7 / 8-14 | 6000 PSI | €27.76 | |
A | 9068-1222 | 2" | 1-1 / 16-12 | 6000 PSI | €30.88 | |
A | 9068-1226 | 2" | 1-1 / 16-12 | 6000 PSI | €40.15 | |
A | 9068-1627 | 2.3 " | 1-5 / 16-12 | 6000 PSI | €48.73 | |
A | 9068-1633 | 2.4 " | 1-5 / 16-12 | 6000 PSI | €55.64 | |
A | 2068-2042 | 2.6 " | 13 | 5000 psi | €129.16 | |
A | 9068-2448 | 2.6 " | 13 | 4000 PSI | €184.98 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güneş Şarj Cihazları
- Freze ve Delme Aksesuarları
- HPLC Atık Kutuları
- Solenoid Valf Aksesuarları
- Gaz Algılama Tüpü ve Pompa Aksesuarları
- Hortum Makaraları
- Soğutma
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Fiberglas
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- CLEVELAND Ayna Raybası
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Dijital Gösterge / verici
- AKRO-MILS 35240 Yuva ve Yığın Kılıfları
- SPEARS VALVES Y-Pislik FKM Seal SS Elek Tamir Takımları
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Bölünmüş Paslanmaz Çelik Dengeli Mil Bilezikleri
- STANLEY Marangoz Kareleri
- FANTECH RC Serisi Çatı Kapakları
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Küçük Rulo Dişlileri, 2100 Zincir
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2102 Zincir
- HUMBOLDT Hidrolik Basınç Kontrol Sistemleri