STAFFORD MFG Signature Serisi, İki Parçalı Bölünmüş Paslanmaz Çelik Dengeli Mil Bilezikleri
stil | Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S108B | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €44.50 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S104B | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €42.97 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S102B | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S112B | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S106B | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S103B | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S107B | 1-7 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S111B | 1-11 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S115B | 1-15 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S008B | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S200B | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S208B | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S207B | 2-7 / 16 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S215B | 2-15 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S300B | 3" | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32x1/2 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 2S014B | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Signature Serisi, İki Parçalı Bölünmüş Paslanmaz Çelik Dengeli Mil Bilezikleri
Stafford MFG Signature Serisi dengeli şaft bilezikleri, hassas makine ve ekipmanlarda güvenli şaft konumlandırması, denge ayarı ve titreşim azaltma sağlamak için kullanılır. Bu tasmalar hassas kontrol ve stabilite gerektiren yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanmıştır. Açıkta kalan yüzeylerde gelişmiş yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için çelik / paslanmaz çelik yapıya sahiptirler. Bu üniteler, güvenilir mil konumlandırması gerektiren uygulamalarda güvenli sıkıştırma ve hassas ayarlama için 18-8 paslanmaz çelik vidalarla donatılmıştır. Bu iki parçalı bölünmüş şaft bilezikleri güvenilir şaft konumlandırma ve denge ayarı sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genleşme Derzleri
- Kompresör Hava Filtresi
- Solenoid Bobin Konnektörleri
- Girinti Makinaları
- Baskı Yıkayıcılar
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Süreç İzleme
- Mobilya
- vibratör
- Tumbler ve Medya
- BRADY Kilitleme Etiketi
- APPROVED VENDOR Manuel Kaldırma Mıknatısı
- SPEEDAIRE Standart Ön Filtre
- LITTLE GIANT PUMPS sarmal
- UNGER Pencere Çekçek
- KETT TOOLS Pnömatik Makaslar
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Cam, 10 Mikron, Buna Conta
- APPROVED VENDOR TOPRAK TEST KİTİ BORU HALKALARI
- CAIMAN Astarsız Palmiye TIG/MIG Kaynak Eldiveni