ADD-A-LEVEL 4 Raf Izgaralı Üst Plastik Raflar
stil | Model | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X4 | 36 " | 675 Lbs. | 16 " | €433.50 | |
B | AS3624X4 | 36 " | 1000 lbs. | 24 " | €478.57 | |
C | AS4824X4 | 48 " | 1375 Lbs. | 24 " | €738.59 | |
D | AS6616X4 | 66 " | 1235 Lbs. | 16 " | €637.33 | |
E | AS6624X4 | 66 " | 1850 lbs. | 24 " | €768.41 | |
F | AS9624X4 | 96 " | 2700 lbs. | 24 " | €1,009.51 |
4 Raflı Üst Plastik Raf
Add-A-Level toplu depolama rafları, yerden tasarruf etmek için çok seviyeli depolama sistemleridir. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılmış 4 raflı depolama tasarımı, 2700 lb'ye kadar olan yükleri kaldırabilir. Raflar kolayca monte edilebilir ve rafları desteklemek ve yükü eşit şekilde dağıtmak için 4 ayağa sahiptir. Izgara üstü, kolay temizlik ve düzgün hava akışı sunar. 36, 48, 66 ve 96 inç uzunluklarda mevcut olan çok çeşitli plastik raflardan birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Glob Kontrol Vanaları
- Enerji Yönetim Sistemleri
- Gaz Ünitesi Isıtıcıları
- Mikrometreler İçinde
- Korozyona Dayanıklı Cihazlar
- HVAC Motorları
- Zamanlayıcılar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Esnek Pervaneli Pompalar
- WEISS Dijital Manometre
- NORDFAB Ayarlanabilir Nipel
- KLEIN TOOLS Konu Klip Parçacığı
- DIXON Nitril Kapaklı Yangın Hortumları
- VULCAN HART Boru Burcu
- INSIZE Dijital Kuvvet Göstergesi
- COOPER B-LINE Düz Tabaklar
- SPEARS VALVES PVC ASTM Çizelgesi 40 Adaptör Uydurma Kalkış Adaptörleri, Tıkaç x MBSTP
- BALDOR / DODGE QD Serisi, SD, V Kayış Kasnakları
- ALL MATERIAL HANDLING 830X Serisi Kaldırma Halkası