HAVA SANDALYESİ %99.99 Verimli Mikrofiber HEPA Hava Filtreleri
Air Handler mikrofiber HEPA hava filtreleri, 99.97 mikron kadar küçük parçacık boyutuyla havadaki parçacıkların %99.99 ile %0.30 arasında önemli bir kısmını uzaklaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu HEPA hava filtreleri hastanelerde, ameliyathanelerde, hasta izolasyon odalarında ve farmasötik proseslerde kullanılır....Sıkı hava temizliği standartlarının gerekli olduğu tesisler. Mevcut HEPA filtre standartlarına uygun olarak test, sertifikasyon ve etiketlemeyi içeren bir üretim sürecinden geçerler.İncele
stil | Model | Maks. Sıcaklık. | Gerçek Derinlik | Gerçek Yükseklik | Gerçek Genişlik | Hava akımı | Son Önerilen Direnç | İlk Direnç | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EJY3 | 140 Derece F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | Cfm 800 | - | 0.56 "WC | HEPA Paneli | €754.79 | |
B | 2EJY1 | 140 Derece F | 10 " | 23.5 " | 47.5 " | Cfm 800 | - | 0.56 "WC | HEPA Kanallı Terminal Modülü | €1,295.50 | |
A | 2EJY4 | 140 Derece F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | Cfm 800 | - | 0.68 "WC | ULPA Paneli | €830.27 | |
A | 2EJY2 | 140 Derece F | - | - | - | Cfm 800 | - | 0.56 "WC | HEPA Kanallı Terminal Modülü | €1,295.50 | |
A | 19RR61 | 250 Derece F | 2.5 " | 24 " | 24 " | 350 fpm | 1.04 "WC | 0.52 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €737.47 | |
A | 19RR59 | 250 Derece F | 2.5 " | 12 " | 12 " | 75 fpm | 1.04 "WC | 0.52 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €579.30 | |
A | 19RR65 | 250 Derece F | 4.5 " | 24 " | 48 " | 725 fpm | 0.86 "WC | 0.43 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €1,336.55 | |
A | 19RR64 | 250 Derece F | 4.5 " | 24 " | 24 " | 350 fpm | 0.86 "WC | 0.43 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €904.30 | |
A | 19RR60 | 250 Derece F | 2.5 " | 24 " | 12 " | 165 fpm | 1.04 "WC | 0.52 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €628.49 | |
B | 19RR66 | 250 Derece F | 2" | 24 " | 24 " | 285 fpm | 1.04 "WC | 0.52 "WC | HEPA Kanallı Terminal Modülü | €1,092.17 | |
A | 19RR62 | 250 Derece F | 2.5 " | 24 " | 48 " | 725 fpm | 1.04 "WC | 0.52 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €948.82 | |
C | 2GHJ8 | 250 Derece F | - | - | - | Cfm 1200 | 2.40 "WC | 1 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €814.14 | |
D | 2GHH1 | 250 Derece F | - | - | - | Cfm 2400 | 2.40 "WC | 1 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €1,350.38 | |
A | 19RR63 | 250 Derece F | 4.5 " | 24 " | 12 " | 165 fpm | 0.86 "WC | 0.43 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €716.23 |
Çalışma Mekanizması
- Air Handler mikrofiber HEPA hava filtreleri parçacıkları yakalamak için üç ana mekanizma kullanır: difüzyon, engelleme ve çarpma.
- Boyutu 0.1 mikrondan küçük olan gaz molekülleri birbirleriyle çarpışarak HEPA filtreden geçişte gecikmeye neden olur ve bu daha küçük parçacıkların bir sonraki yakalama mekanizmalarının şansını arttırır.
- Hava parçacıkları hava akışı boyunca hareket ettikçe HEPA filtrenin rastgele düzenlenmiş lifleriyle temas eder. Yoğun düzenlemeden dolayı bu parçacıklar liflere müdahale yoluyla yapışır.
- Filtrenin boşluklarından geçemeyen daha büyük hava parçacıkları, çarpma mekanizması sayesinde doğrudan HEPA filtrenin fiberleriyle çarpışarak içine gömülür.
Özellikler
- Gelişmiş koruma ve uzun servis ömrü için galvanizli çelik yapıya sahiptirler.
- Bu %99.99 verimli mikrofiber HEPA hava filtreleri, toz ve su girişini önleyen Neopren contalara sahiptir.
- Muhafazayı ortadan kaldırmak ve kir tutma kapasitesini ve akış hızlarını artırmak için mikro cam medya malzemesi sunarlar.
Standartlar ve Onaylar
- UL
Sık Sorulan Sorular
Bu HEPA filtrelerini nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
- Temizleme işlemi sırasında hava akışını ve olası hasarı önlemek için HVAC sistemini kapatın.
- Filtre yüzeyindeki tozu ve kalıntıları nazikçe temizlemek için fırça aparatlı bir elektrikli süpürge kullanın. Hasarı önlemek için aşırı basınç uygulamaktan kaçının.
- Üretici tarafından izin veriliyorsa, sıkışan parçacıkları filtreden üflemek için basınçlı hava kullanın. Koruyucu giysiler giymek ve filtre ortamıyla doğrudan temastan kaçınmak gibi güvenlik önlemlerine ve yönergelerine uyun.
- Filtreler üreticinin talimatlarına göre yıkanabilirse, suyla durulayın veya yumuşak bir deterjan solüsyonu kullanın. Filtreleri yeniden takmadan önce iyice durulayın ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Filtreleri herhangi bir hasar veya aşınmaya karşı düzenli olarak inceleyin. Filtre ortamında yırtık, delik veya deformasyon olup olmadığına bakın. Hasarlı filtreleri derhal değiştirin.
Air Handler mikrofiber HEPA hava filtreleri alerjisi veya solunum rahatsızlığı olan kişiler için uygun mudur?
Evet, Air Handler HEPA filtreleri, semptomları tetikleyebilecek alerjenleri ve havadaki parçacıkları etkili bir şekilde yakalayabildikleri için alerjisi veya solunum rahatsızlığı olan kişiler için faydalıdır. Kişiselleştirilmiş tavsiye için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir.
Klima Santrali %99.99 verimli mikrofiber HEPA hava filtrelerinin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
Bu HEPA hava filtreleri 140 ila 250 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir.
Bu HEPA hava filtrelerini seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
- Partikülleri ve kirletici maddeleri havadan etkili bir şekilde uzaklaştırmak için %99.99 gibi yüksek filtreleme verimliliğine sahip filtreleri tercih edin.
- Uygun uyum ve işlevsellik sağlamak için filtrelerin HVAC sisteminizin hava işleme ünitesi için doğru boyutta olduğundan emin olun.
- Sistemin zorlanmasını önlemek için filtrelerin hava akışı kapasitesini veya basınç düşüşünü göz önünde bulundurarak bunların HVAC sisteminizin gereksinimlerine uygun olduğundan emin olun.
- Mikrofiber HEPA filtrelerin ortama ve yakalamak istediğiniz parçacıkların türlerine/boyutlarına göre özel ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını değerlendirin.
- Filtrelerin beklenen ömrünü değerlendirin ve bakım tercihlerinize ve bütçenize göre seçim yapın.
- Üretici özelliklerini kontrol ederek HEPA filtrelerinin HVAC sisteminizin hava işleme ünitesiyle uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Kalite ve performans sağlamak için mevcut HEPA filtre standartlarına uygun olarak test edilmiş, onaylanmış ve etiketlenmiş filtreleri arayın.
- Bakım kapasitenize bağlı olarak filtrelerin yıkanabilir veya tek kullanımlık olup olmadığı da dahil olmak üzere temizlik ve bakım gereksinimlerini göz önünde bulundurun.
- Filtrelerin maliyetini, filtreleme verimliliği ve kullanım ömrüne göre değerlendirin ve uygun fiyat ile istenen filtreleme seviyeleri arasında bir denge bulun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağmur Davlumbazları
- El Cırcırları
- Yol ve Asfalt Tırmıkları
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Hidrolik Darbeli Darbeli Matkaplar
- Fenerler
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Yağlar
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- BW TECHNOLOGIES Tekli Gaz Dedektörü
- WIHA TOOLS İzoleli Kablo Kesici
- AMERICAN TORCH TIP Birlik Kuruyemiş
- THOMAS & BETTS 110 Dişi Bağlantı Keser
- EATON Montaj Kanalları
- BALDOR / DODGE Adaptör Rulmanları
- ENERPAC LGHMS Hidrolik Master Çektirme Setleri
- SMC VALVES Cra Serisi Döner Aktüatör
- TSUBAKI Konik Kilit Serisi, Dişliler, 1 1/2 İnç Adım