AIR HANDLER 19RR66 Hepa Kanallı Terminal Modülü
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Kanallı Terminal Modülü |
Gerçek Derinlik | 2" |
Gerçek Yükseklik | 24 " |
Gerçek Genişlik | 24 " |
Hava akımı | 285 fpm |
DOP Verimliliği | %99.99 |
Son Önerilen Direnç | 1.04 "WC |
İlk Direnç | 0.52 "WC |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8421398030 |
PLATFORM | Model | Maks. Sıcaklık. | Gerçek Derinlik | Gerçek Yükseklik | Gerçek Genişlik | Hava akımı | Son Önerilen Direnç | İlk Direnç | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EJY1 | 140 Derece F | 10 " | 23.5 " | 47.5 " | Cfm 800 | - | 0.56 "WC | HEPA Kanallı Terminal Modülü | €1,304.24 | ||
2EJY2 | 140 Derece F | - | - | - | Cfm 800 | - | 0.56 "WC | HEPA Kanallı Terminal Modülü | €1,304.24 | ||
2EJY3 | 140 Derece F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | Cfm 800 | - | 0.56 "WC | HEPA Paneli | €773.33 | ||
2EJY4 | 140 Derece F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | Cfm 800 | - | 0.68 "WC | ULPA Paneli | €850.66 | ||
2GHH1 | 250 Derece F | - | - | - | Cfm 2400 | 2.40 "WC | 1 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €1,357.06 | ||
2GHJ8 | 250 Derece F | - | - | - | Cfm 1200 | 2.40 "WC | 1 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €814.14 | ||
19RR59 | 250 Derece F | 2.5 " | 12 " | 12 " | 75 fpm | 1.04 "WC | 0.52 "WC | Mikrofiber HEPA Hava Filtresi | €593.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00