AIRMASTER FAN HVEX Serisi Doğrudan Tahrikli Yüksek Basınçlı Yüksek Hızlı Fanlar
stil | Model | Akış hızı | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Güç derecesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25375 | - | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | €4,226.73 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25330 | 3990 | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €2,051.13 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25325 | 3990 | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | €1,829.67 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25345 | 7820 | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | €2,258.84 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25350 | 7820 | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | €2,358.87 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25370 | 10440 | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | €5,318.73 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25380 | 16000 | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | €4,261.85 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25400 | 17620 | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1 / 2 | 230 / 460 VAC | €4,445.13 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25405 | 18500 | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | €4,474.15 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25410 | 23000 | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 5 | 230 / 460 VAC | €5,383.64 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25435 | 24500 | 48 " | 48 " | 20 " | 3 | 230 / 460 VAC | €5,951.02 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25440 | 28970 | 48 " | 48 " | 20 " | 5 | 230 / 460 VAC | €6,684.87 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 25460 | 37000 | 54 " | 54 " | 20 " | 7-1 / 2 | 230 / 460 VAC | €8,553.49 | TEKLİF TALEBİ
|
HVEX Serisi Direct Drive Yüksek Basınçlı Yüksek Hızlı Fanlar
Airmaster Fan HVEX Serisi direkt akuple yüksek basınçlı fanlar, yüksek hava debisi ve yüksek hava basıncı gerektiren mekanlarda havalandırma, soğutma ve hava sirkülasyonu için uygundur. Bu fanlar, optimum hava kalitesinin ve sıcaklık kontrolünün sağlanmasının önemli olduğu HVAC sistemlerinde, üretim tesislerinde, depolarda ve spor salonlarında kullanılır. Bu fanlar, kolay kurulum için tamamen monte edilmiş olarak gelir ve daha fazla güvenlik ve güvenilirlik için tamamen kapalı / patlamaya dayanıklı motorlarla donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Aracı Aksesuarları
- Ses Veri Yama Kabloları
- Vakumlu Blower Balıkçılık Sistemleri
- Depolama Tepsileri
- On Yıl Kutuları
- Kapı donanımı
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Voltaj regülasyonu
- Redüktörlü Motorlar
- TOUGH GUY Yüksek Yoğunluklu Polietilen Çöp Torbaları ve Gömlekleri Çekirdeksiz Rulo
- LYON Bin Dolapları
- NOTRAX Skystep ESD Kuru Alan Paspasları
- EATON Sayaç Soket Pabuçları
- RAIN BIRD Püskürtme Başlığı Nozul Setleri
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR Tek Kullanımlık Önlükler
- OFFICINE RIGAMONTI Emniyet Vanaları
- ALLEGRO SAFETY Sigortalar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDSD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BOSTON GEAR 5 Çap Hatveli Çelik Gönye Dişlisi