AIRMASTER FAN 25400 Egzoz Fanı, Doğrudan Tahrik, Pervane Dia 36 İnç, 1-1 / 2 Hp, 3 Faz, 230/460 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Akış hızı | 17620 |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Yüksekliği | 42 " |
Konut Uzunluğu | 42 " |
Muhafaza Genişliği | 15 3 / 4 " |
Güç derecesi | 1-1 / 2 |
Voltaj derecesi | 230 / 460 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Akış hızı | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Güç derecesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25325 | 3990 | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | €1,829.67 | TEKLİF TALEBİ
|
25330 | 3990 | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €2,051.13 | TEKLİF TALEBİ
|
25345 | 7820 | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | €2,258.84 | TEKLİF TALEBİ
|
25350 | 7820 | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | €2,358.87 | TEKLİF TALEBİ
|
25370 | 10440 | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | €5,318.73 | TEKLİF TALEBİ
|
25375 | - | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | €4,226.73 | TEKLİF TALEBİ
|
25380 | 16000 | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | €4,261.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00