AIRMASTER FAN LPSF Serisi Düşük Basınç Panjurlu Fanlar
stil | Model | Bıçak Sayısı | Bıçak Çapı | CFM @ 0.000-In. SP | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | genişlik | CFM @ 0.125-In. SP | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23013 | 3 | 18 " | 1877 | 8.4 | 21.125 " | 752 | 1.36 | 21.125 " | €573.69 | |
A | 23014 | 3 | 24 " | 3214 | 11.7 | 27.12 " | 2015 | 2.2 | 27.13 " | €901.12 | |
A | 23015 | 3 | 12 " | 815 | 7.6 | 15.125 " | 490 | 1.2 | 15.125 " | €341.42 | |
A | 23012 | 3 | 16 " | 1216 | 8 | 19.12 " | 765 | 1.32 | 19.125 " | €523.29 | |
A | 23016 | 3 | 20 " | 2235 | 9 | 23.12 " | 920 | 2.35 | 23.13 " | €758.36 | |
A | 23011 | 5 | 10 " | 611 | 6.6 | 13.125 " | 318 | 0.6 | 13.125 " | €302.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tavan Tipi Fan Termostatları
- Hava Filtresi Filtreleri
- Zaman Geciktirme Röleleri
- Test Kurşun Tel
- Dreçler
- tulum
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Alüminyum
- makinalar
- Torna Araçları
- CHICAGO PNEUMATIC Endüstriyel Hizmet Tabanca Stili Havalı Matkap
- WALTER TOOLS Yekpare Karbür Ekstra Uzun Matkap Uçları
- SOUTHWIRE COMPANY Gemi Burgu Ucu
- HOFFMAN Inline Serisi Tip 4 Menteşe Kapaklı Panolar
- AIRMASTER FAN LPSF Serisi Alçak Basınç Panjurlu Fanlar
- WRIGHT TOOL Metrik Kutu Başlı Anahtarlar, 12 Noktalı Standart Çift Ofset
- MARTIN SPROCKET Taş Ocağı Görevi MXT25 Burçlu Kanat Kasnakları
- 3M Emniyet gözlükleri
- PARKER hidrolik hortumlar