A Birleştirilmiş: demonte , Rulman Tipi: top , Bıçak Malzemesi: Galvanize çelik , Kordon Uzunluğu: 10ft. , Sürücü Tipi: direkt , Çevresel Uygulamalar: Ticari , Koruma Malzemesi: Çelik , Yükseklik: 23 " , Ev materyalleri: Çelik Hz. 60 , Maks. Ortam Sıcaklığı: 105 Derece F , Maks. Derinlik: 11 " , Motor Muhafazası: Damlatmaz Açık , Motor Gücü: 1/15 , Motor Yalıtımı: B Sınıfı , Motor tipi: Kalıcı Bölünmüş Kapasitör , Montaj Yeri: kaide , Montaj Tarzı: Kaideye Monteli , Bıçak Sayısı: 3 , Çalışma Akımı: 2.6 , Salınımlı/Salınımsız: Salınımsız , Dış Çap: 23 " , Faz: 1 , Şaft Çapı: 1 / 2 " , Hızlar: 2 , Termal koruma: Oto , Gerilim: 115 , Genişlik: 23 " , Tel Koruma Kaplaması: Nikel Krom