AIRMASTER FAN C-20PN3 Air Circulator 20 Inch 2520 Cfm 115v
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
montajlı | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 20 " |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
CFM Yüksek | 2520 |
CFM Düşük | 2035 |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
sürücü Tipi | direkt |
Çevresel Uygulamalar | Ticari |
Fan RPM | 1615 |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 23 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 105 Derece F |
Maks. derinlik | 11 " |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/15 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1615 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj Yeri | kaide |
Montaj Stili | Kaideye Monteli |
Bıçak Sayısı | 3 |
Çalışma Amperleri | 2.6 |
Salınımlı / Salınımsız | Salınımsız |
Dış Çap. | 23 " |
Faz | 1 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
hızlar | 2 |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 115 |
genişlik | 23 " |
Tel Koruma Kaplaması | Nikel Krom |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 90.17 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 8414513000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bıçak Çapı | CFM Yüksek | Fan RPM | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cı-18PN | 18 " | 2670 | 1480 | 1480 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00