HAVA YOLU İMALAT Dişi Konnektör
stil | Model | Flare İplik Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2405-1212 SS | 1-1 / 16-12 | 1.375 " | 4800 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €138.90 | |
A | 2405-1616 SS | 1-5 / 16-12 | 1.625 " | 3500 psi | 1" | 1" | €201.01 | |
A | 2405-0504 SS | 1 / 2-20 | 3 / 4 " | 6000 psi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | €59.42 | |
A | 2405-0806 SS | 3 / 4-16 | 7 / 8 " | 6000 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €59.82 | |
A | 2405-0808 SS | 3 / 4-16 | 1.125 " | 6000 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €87.66 | |
A | 2405-1008 SS | 7 / 8-14 | 1.125 " | 6000 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €141.80 | |
A | 2405-0402 SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €26.74 | |
A | 2405-0404 SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €44.18 | |
A | 2405-0604 SS | 9 / 16-18 | 3 / 4 " | 6000 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €39.80 | |
A | 2405-0606 SS | 9 / 16-18 | 7 / 8 " | 6000 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €61.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Saat Metre
- Darbe Biti Setleri
- Püskürtme Tabancası Kupası Astarı
- HID Kapasitörler
- Küçültmek Kelepçeler
- Yatak
- Rıhtım Ekipmanları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Merkezi Ekipman
- Havuz ve Spa Pompaları
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS Bollard Örtüsü
- DAYTON Triger Kayışları, 55 mm Genişlik, Eğri Diş Tasarımı
- ARO Tamir Takımı Hdpe
- PROTO Alma Aracı Esnek 1/2 İnç
- AME INTERNATIONAL sapları
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 1/2-12 Diş
- APOLLO VALVES boneler
- ANVIL 4 Delikli Açık Açılı Konnektörler
- SPEARS VALVES PVC Beyaz Dişi Adaptörler, ASTM Spigot x FBSP