Havayolu 2405-0604ss | Dişi Konnektör 37 Derece Tüp X Dişi | 1lnh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA YOLU İMALATIMIZ 2405-0604SS Dişi Konnektör 37 Derece Tüp x Dişi | AB2ENT 1LNH8

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS Dişi Konnektör 37 Derece Tüp x Dişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ENT Modeli: 2405-0604SSÇapraz Ref: 1LNH8
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
€42.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Türüİşaret fişeği x FNPT
Flare İplik Boyutu9 / 16-18
Parlama tipi37 Dereceleri
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-165 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA YOLU İMALATIMIZ 2405-0402SS Dişi Konnektör 37 Derece Boru x Dişi | AB2ENP 1LNH5 2405-0402 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "€27.96
HAVA YOLU İMALATIMIZ 2405-0404SS Dişi Konnektör 37 Derece Tüp x Dişi | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "€43.43
HAVA YOLU İMALATIMIZ 2405-0504SS Dişi Konnektör 37 Derece Boru x Dişi | AB2ENR 1LNH7 2405-0504 SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "€59.42
HAVA YOLU İMALATIMIZ 2405-0606SS Dişi Konnektör 37 Derece Tüp x Dişi | AB2ENU 1LNH9 2405-0606 SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "€57.76
HAVA YOLU İMALATIMIZ 2405-0806SS Dişi Konnektör 37 Derece Boru x Dişi | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806 SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "€63.54
HAVA YOLU İMALATLARI 2405-0808SS Dişi Konnektör 37 Derece Tüp x Dişi | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808 SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "€90.39
HAVA YOLU İMALATIMIZ 2405-1008SS Dişi Konnektör 37 Derece Tüp x Dişi | AB2ENX 1LNJ3 2405-1008 SS7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "€145.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS Dişi Konnektör 37 Derece Tüp x Dişi
€42.75 / Adet