AKG Hava Soğutmalı Son Soğutucular
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. Sıcaklık. | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-1835BG | 1.77 " | 5.55 " | - | 400 F | - | 15.94 " | €433.43 | |
B | C-3560BG | 1.77 " | 6.77 " | - | 400 F | - | 15.94 " | €484.10 | |
C | C-70100BG | 1.77 " | 9.17 " | - | 400 F | - | 17.91 " | €596.64 | |
D | CC100-1 | 14.72 " | 12.64 " | 5.2/2.6 | 350 F | 115/230 | 15.94 " | €1,889.72 | |
E | CC200-1 | 15.59 " | 16.3 " | 7/3.5 | 350 F | 115/230 | 19.88 " | €2,205.62 | |
F | CC450-1 | 17.75 " | 21 " | 8/4 | 350 F | 115/230 | 26.38 " | €3,210.87 | |
G | CC600-1 | 18.74 " | 23.19 " | 12.8/6.4 | 350 F | 115/230 | 30.31 " | €4,686.36 | |
H | CC1600-3 | 24.76 " | 35.9 " | 13.2/6.6 | 350 F | 230/460 | 40.94 " | €11,183.62 | |
I | CC2500-3 | 30.28 " | 44.25 " | 19.6/9.8 | 350 F | 230/460 | 48.82 " | €13,789.89 | |
H | CC3500-3 | 33.82 " | 57.87 " | 26/13 | 350 F | 230/460 | 52.76 " | €17,075.31 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ayakkabı ve Bot Kılıfları
- Farlar ve Eller Serbest Işıklar
- Nem Ölçerler
- Uygunluk Testi
- Karbon Çelik Boru
- Otomotiv Mekanik
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Kilitleme Cihazları
- Eğitim
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun ve Pivot Bağlantısı, 3/4" Delik Çapı
- SIEMENS QPJ Serisi Devre Kesiciler Üzerinde Cıvata
- LUBE Valf İğnesi
- B & P MANUFACTURING Merdiven Tırmanıcıları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 3 Tel / 1 Katı Raflı Mobil Araba
- MERSEN FERRAZ P-Blok Serisi Sigorta Tabanları
- MARATHON MOTORS XRI Genel Amaçlı Motorlar, Tamamen Kapalı, C Yüz Ayaklı
- SECURALL PRODUCTS Laboratuvar Yanıcı Madde Saklama Dolapları
- MONSTER Karbür Parmak Frezeler
- MEMPHIS GLOVE İnek Tahıl Palmiye Yırtma Deri Sürücü İş Eldiveni