Akg C-3560bg | Hava Soğutmalı Son Soğutucu Maks. Bg 15 60 Cfm | 4ujg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKG C-3560BG Hava Soğutmalı Son Soğutucu Max Hp 15 60 Cfm | AD9RMG 4UJG4

AKG C-3560BG Hava Soğutmalı Son Soğutucu Maks Bg 15 60 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9RMG Modeli: C-3560BGÇapraz Referans: 4UJG4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€484.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Soğutmalı Son Soğutucu
derinlik1.77 "
Yükseklik6.77 "
Maks. Alan sayısı Akış CFM @ 100 PSI60
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. basınç60 PSI
Tüp malzemesiAlüminyum
genişlik15.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.51
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)55.63
Gemi genişliği (cm)27.18
HS kodu8419505000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fin Malzemesi (Alüminyum)
  • Maks. Alan sayısı Kompresör HP (15)
  • NPT Giriş / Çıkış Havası (Giriş) (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı AmperMaks. Sıcaklık.GerilimgenişlikÜcret
AKG CC100-1 Hava Soğutmalı Son Soğutucu Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€1,889.72
AKG CC200-1 Hava Soğutmalı Son Soğutucu Max Hp 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,205.62
AKG CC450-1 Hava Soğutmalı Son Soğutucu Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€3,210.87
AKG CC600-1 Hava Son Soğutucu Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€4,686.36
AKG CC1600-3 Hava Son Soğutucu Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€11,183.62
AKG CC2500-3 Hava Son Soğutucu Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€13,789.89
AKG CC3500-3 Hava Son Soğutucu Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€17,075.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKG C-3560BG Hava Soğutmalı Son Soğutucu Maks Bg 15 60 Cfm
€484.10 / Adet