ALBION Alüminyum Göbek, Küçük Tekerlek
stil | Model | Tekerlek çapı | Delik Dia. | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Genişliği | Dingil Uyar | Hub Uzunluğu | Yük katsayısı | Dayanıklı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PD0420112 | 4" | 1 / 2 ", 3 / 4" | 300 ila 999 lb. | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 700 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | €41.63 | |
B | PD0410112 | 4" | 1.187 " | 300 ila 999 lb. | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 600 lb | Su, Yağlar, Kimyasallar ve Çoğu Asit | €66.56 | |
A | PD0520112 | 5" | 1 / 2 ", 3 / 4" | 1000 ila 2999 lb. | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1050 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | €52.25 | |
A | PD0620112 | 6" | 1 / 2 ", 3 / 4" | 1000 ila 2999 lb. | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1230 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | €62.61 | |
A | PD0820112 | 8" | 1 / 2 ", 3 / 4" | 1000 ila 2999 lb. | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1500 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | €72.95 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alın Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları
- Pencere ve Kapı Contaları
- Kaliper Aksesuarları
- Esnek Bağlantı Elemanları
- İnşaat Demiri Korozyon Bulucuları
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Yangın koruması
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Su Şartlandırma
- Macunlar
- DAYTON C-Çerçevesi Motor Kitleri
- CALDWELL Rögar Muhafazası Kaldırıcıları
- WATTS LFF113 Serisi, Otomatik Kontrol Vanaları
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 40 Mikron, Viton Conta
- COOPER B-LINE Metal Koruyucu Plakalar
- EATON 10250T Serisi Flaşör Modülleri
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Bölünmüş Pirinç Rijit Şaft Kaplinleri
- MORSE DRUM Taban Kaynakları
- ALLEGRO SAFETY Kompakt Bidonlar