DAYTON C-Çerçeve Motor Kitleri
stil | Model | Gerilim | Yatak | Tam Yük Amperi | HP | Hz | Motor Termal Koruması | Mil Uzunluğu | Termal koruma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HEH1 | 115 | top | 0.35 | 1/150 | 60 | Empedans | 1.375 " | Empedans | €71.79 | |
B | 3HEH2 | 115/230 | kol | 1.1/0.55 | 1/45 | 50/60 | Oto | 1 5 / 16 " | Oto | €71.66 |
C-Çerçevesi Motor Kitleri
Dayton C-çerçeve motor kitleri, HVAC fan ve üfleyici uygulamalarında kullanılır. Bir AC motor, braketler, adaptörler ve fan kanatları içerir. Tek fazlı, doğrudan tahrikli motorlar, maksimum 3000 RPM hız ile hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilir. Termal koruma, motorların aşırı ısınmasını önler. H-braketleri kullanılarak herhangi bir yönde monte edilebilirler. Güvenli çalışma için CSA onaylıdır ve UL listesindedir. 1/45 ve 1/150 HP motor derecelendirmelerinde sunulan çok çeşitli C-çerçeveli motor kitleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çelik Filtreler
- Gözlük Antiseptik Dolapları
- Girinti Makinaları
- Elektriksel Güvenlik Aksesuarları
- Duman Emiciler
- İnceleme ve Alma Araçları
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Sigortalar
- HYDE Keski Kazıyıcı
- MAGLINER İkiz Kulplu Platform Kamyon
- SEYMOUR MIDWEST Çamur / Eleme Kare Küreği
- APPROVED VENDOR Tel Kanca
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 1-1/2" Delik Çapı
- QORPAK Flakon 40cc Temizle
- OSG 104 Düz Flüt El Musluğu
- COOPER B-LINE Kablo Pisti Alın Ek Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf UVR Programı 40 Boru, Düz Uç
- DANFOSS RX Serisi Kontroller