A Delik Çapı: 1 / 2 ", 3 / 4" , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 300 ila 999 lb. , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Çekirdek Rengi: Gri , Çekirdek Malzemesi: Polipropilen , Durometre: 90 Sahil A , Akslara uyar: 1 / 2 " , Göbek Uzunluğu: 2.187 " , İşaretleme olmayan: Evet , Dayanıklı: Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit , Anahtar Burcu: Dahil , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 180 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Rulman , Tekerlek Rengi: Gri , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Tekerlek Genişliği: 2"