DAYTON Hassas Makina Mengeneleri
stil | Model | baz | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16Y479 | 6 x 2 " | 2-1 / 2 " | 2" | 2" | 6" | 1" | Takım Üreticisi Vidasız | €127.05 | |
B | 16Y478 | 7-1/2 x 2-1/2" | 3-3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | 7.5 " | 1-1 / 4 " | toolmaker | €166.01 | |
A | 16Y480 | 7-1/2" x 2-7/8" | 4" | 2.875 " | 2.625 " | 7.5 " | 1-3 / 8 " | Takım Üreticisi Vidasız | €192.70 |
Hassas Makine Mengeneleri
Dayton hassas mengeneler makinelere kalıcı olarak monte edilir ve çalışma sırasında iş parçalarını tutmak için kullanılır. Bu çelik üniteler, iş parçasının güvenli bir şekilde taşınması için kolayca açılıp/kapanacak ve kenetleme kuvvetini artıracak/azaltacak şekilde ayarlanabilir geniş çenelere sahiptir ve ayrıca sabit bir montaj sağlamak için geniş bir taban sunar. 1, 1-1/4 ve 1-3/8 inç boğaz derinliklerinde mevcut olan bu mengenelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Acil Durum Aydınlatma Lambası Başlıkları
- Kamyon ve Treyler Vinçleri
- Bölmeli Çekmeceli Dolaplar
- Zemin Kutusu Kapakları
- Panel Filtreleri
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Konveyörler
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Emniyet Anahtarları
- DAYTON Halat Kollu
- HYDE Teleskopik Püskürtme Tabancası Uzatma Direği
- NORTON ABRASIVES İnce Zımpara Ruloları
- OSG Yüksek Hızlı Çelik Düz Kanallı Musluk, Nitrür / Buhar Oksit Kaplama
- EATON hidrolik hortumlar
- TRITAN HCFU Serisi, 4 Cıvatalı Flanşlı Rulmanlar
- OSG 114 Düz Flüt El Musluğu
- NIBCO Uzun Çaplı Kaplinler, Pirinç
- HUB CITY Hassas Kamalı Göbekler
- HUB CITY Yuvarlak Delikli Kaplinler