ALLEGRO GÜVENLİK Jet Fanları
stil | Model | Hava tüketimi | beden | Dia İçinde. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9518-20 | 60, 114, 186, 292 SCFM | 20 " | 20 1 / 8 " | €5,585.91 | |
A | 9518-24 | 76, 147, 225, 338 SCFM | 24 " | 24 1 / 4 " | €8,410.69 |
Jet Fanlar
Allegro jet fanlar, günlük havalandırmayı garanti ederek havayı sirküle eder ve küçük tanklardan, gemilerden veya alanlardan çıkan uçucu dumanları ortadan kaldırır. Korozyon direnci için alüminyum konstrüksiyona sahiptirler ve uzun ömür için kalıcı olarak sızdırmaz ve yağlanmış, ağır hizmet tipi bilyalı rulmanlara sahiptirler. Bu OSHA standardı güvenlik ekranlı fanlar, basınçlı havayı entegre bir nozülden (her kanadın ucunda yer alır) iter ve fanların 11000 psig'de 80 cfm'ye varan hızlarda ilerlemesini sağlar. Ayrıca, giriş gücü bağlantıları sağlamak için yandan monteli giriş konektörleri ve hava sirkülasyonu için kıvılcıma dayanıklı bir fan ile donatılmıştır. Yuvarlanma kolları olan varyantlar mevcuttur, yuvarlanmayı önler ve kolay taşınabilirlik sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Montajlı Takometreler
- Ayarlanabilir Frekans Sürücü Aksesuarları
- Tel ve Kablo Koruması
- Şişe Krikoları
- Aşındırıcı Kıl Disk-Kupa Şeklinde
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Elektrik Güç Testi
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Çatı
- APPROVED VENDOR Akım trafosu
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS Taban Plakası Baba
- SHURTAPE Flatback Maskeleme Bandı
- SPEEDAIRE Conta Takımları, 15407 Serisi
- VULCAN HART Kapı mandalı
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/16-18 Unef
- SPEARS VALVES 80 PVC Gri Hot-Tap Seleler, FKM Sele x Soket (Spigot) SS316 Cıvatalar
- PROTO Tahrik Pimi Zımba Setleri
- VESTIL CNVX Serisi Endüstriyel Akrilik Dışbükey ve Kubbe Aynalar, Geniş Görüş Açısı
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-L Stili, 815 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler