ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ 6000 Serisi Ağır Hizmet Conta Kesici Setleri Kesme Tahtalı
Allpax 6000 Serisi ağır hizmet tipi conta kesme kitleri, hassas flanş contaları ve dairesel bağlantılar üretmek için tasarlanmış AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 ve AX6050 modellerini içerir. Deri, mantar, teflon, kauçuk, plastik, PTFE ve vulkanize elyaf gibi malzemeleri verimli ve hızlı bir şekilde keserler. ...bakım ve onarım uygulamaları.İncele
stil | Model | Maksimum Kesme Çapı | Minimum Kesme Çapı | İçin kullanılır | Adet Sayısı | Ölçüm Sistemi | Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6010 | 13 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | 3 / 4 " | €339.38 | |
A | AX6020 | 25 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | 3 / 4 " | €360.72 | |
A | AX6030 | 37 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | 3 / 4 " | €377.44 | |
A | AX6040 | 49 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | 3 / 4 " | €399.35 | |
A | AX6050 | 61 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | 3 / 4 " | €416.38 |
Özellikler
- Allpax 6000 Serisi ağır hizmet tipi conta kesici kitler, bira fabrikalarında, enerji santrallerinde, petrol rafinerilerinde, ilaç ve gıda sterilizasyon ekipmanlarında ve otoklavlarda flanş contalarının hassas bir şekilde kesilmesi ve conta malzemesi bükülmesinin azaltılması için konturlu kenarlara sahip bir pirinç kesici bloğa sahip uzatma tarzı kitlerdir. ve nutrasötik bitkiler.
- Bu kitler, herhangi bir conta malzemesinde doğru kesimler sağlamak için standart ve ağır hizmet tipi kesme bıçaklarını içerir.
- Ayrıca, kesme yarıçapını 61 inç'e kadar ayarlamak için krom kaplı çelik uzatma çubukları ve kayar tırtıllı somunlarla birlikte gelirler.
- 3/4 inç derinliğe kadar kesimler sağlamak için oyulmuş ve okunması kolay hassas bir ölçek ve kesme bıçaklarını tutan altıgen vidalara sahiptirler.
- 18 inç x 18 inç kesme tahtası, kırılmayı ve bıçak sürtünmesini ortadan kaldırmanın yanı sıra yüzey kesiklerini yeniden kapatmak için plastik, kaymaz, dokulu ve kendi kendini iyileştiren bir yüzeye sahiptir.
- Bu Allpax 6000 Serisi ağır hizmet tipi conta kesici kitleri, güvenli ve rahat bir tutuş sağlamak için bir merkez pimli tutamağa sahip ergonomik ve sağlam bir saklama kutusu içinde gelir.
- Konfigüre edilmiş cıvata deliği bulma şablonu ve kırlangıç kuyruğu tasarımcı şablonu, aletlerin uygun şekilde düzenlenmesini sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Uzatma tarzı bir conta kesiciyi nasıl kullanıyorsunuz?
Modüler uzatma çubuklarına ve ayarlanabilir kesme bıçağına sahip kesici blok, uzatma tipi conta kesicilerin verimli çalışmasına yardımcı olur. Uzatma çubukları, kesme kapasitesini artırmak için kesici bloğundaki bir uzatma çubuğu pivot direğine takılır. Yarıçapı en üst düzeye çıkarmak için birbirine cıvatalanırlar. Uzatma tarzı conta kesiciler, küçükten büyüğe çaplı halka contalar oluşturmak için kanatlı bloğu merkezi bir pivot noktası etrafında hareket ettirir. Blok üzerindeki cetvel, belirli bir iç ve dış çapta contalar oluşturacak şekilde ayarlanabilmektedir. Krankla çalışan bu üniteler, hem metalik hem de metalik olmayan halka, flanş ve düzensiz şekilli contaları kolaylıkla kesmek için disk şeklindeki bıçaklarını saat yönünde döndürür.
Allpax 6000 Serisi kitleri nasıl kullanılır?
- Kesilecek conta malzemesinin ortasına küçük çaplı bir delik açın.
- Malzemeyi kesme tahtası üzerine düz bir şekilde yerleştirin.
- Orta pimi delikten sokun ve tahtadaki bir halkaya yerleştirin.
- Bıçağı gerekli kesme derinliğine ayarlayın.
- Tırtıllı somunu gevşetin ve istenen dış çapa ayarlayın.
- Gerekirse uzantıları ekleyin / kaldırın.
- Uzatmanın kuyruğunu pimin üzerine yerleştirin.
- Bir elinizle pimi tutarken diğer elinizle bloğu kavrayın.
- Aynı anda aşağı doğru basınç uygularken malzemenin çevresine dairesel bir desen süpürün.
- Fazla malzemeyi çıkarın.
- Kesiciyi istenen iç çapa ayarlayın ve bu çevrenin etrafında başka bir dairesel desen kesin.
- Bitmiş flanş contasını çıkarın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Çekiçler
- Kaldırım İşaretleyicileri ve Kaldırım İşaretleme Bandı
- Akım Transdüserleri
- Kaydırmalı Testere Bıçakları
- Manyetik Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
- Soketler ve Uçlar
- İç Mekan Armatürleri
- Köpük
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- AIR HANDLER Mini Pileli Hava Filtresi
- PRESTOLITE MOTORS DC Sargı Saha Motorları
- DAYTON Üfleyici 9 1/2 İnç
- PARLEC Elektrikli Freze Aynası
- RITTAL JB Serisi Menteşeli Kapaklı Muhafaza
- COOPER B-LINE Ayarlanabilir Kutu Stabilizatörleri
- SPEARS VALVES PVC Program 80 DWV Fabrikasyon Ek Parça Çift Yönlü, Soket x Soket x Soket x Soket
- SPEARS VALVES Line 100 GPM Ters CPVC Gri Ters Tee Filtreler, EPDM
- MARATHON MOTORS Kondenser Fan/Isı Pompası Motorları, Tek Fazlı, PSC, 56 Gövde, Esnek Halka, Thru-Bolt, Damlatmaz
- JB INDUSTRIES Mini Bölünmüş Alet Setleri