MARATHON MOTORS Condenser Fan/Heat Pump Motors, Single Phase, PSC, 56 Frame, Resilient Ring, Thru-Bolt, Dripproof
Marathon condenser fan / heat pump motors are ideal for cooling and heating applications, such as vending machines, HVAC equipment and food & beverage coolers.
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | rotasyon | RPM | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP49UN9614S | 4.8-5.0 | 1 | Saat yönünün tersini seçin | 1075 | 200-230 | €256.83 | |
A | 5KCP49UN9811S | 5.8-5.6 | 3/4 | Saat Yönünü Seçin | 825 | 208-230 | €264.39 | |
B | 5KCP49PN9812S | 6.2 / 3.8-3.1 | 1/2 | Saat yönünün tersini seçin | 825 | 115 / 208-230 | €882.00 | |
A | 5KCP49UN9613S | 6.3-5.0 / 2.5 | 1 | Saat yönünün tersini seçin | 1075 | 208-230 / 460 | €1,181.71 | |
A | 5KCP49WN9813S | 6.3-6.4 / 3.2 | 1 | Saat yönünün tersini seçin | 825 | 200-230 / 460 | €279.74 |
Özellikler
- These PSC motors are equipped with ball bearings for low rotational friction while running at a maximum speed of 1075 rpm.
- They feature a drip-proof enclosure to prevent overheating of motor windings while protecting the motor from rain or airborne particles.
- These motors allow vertical, horizontal or shaft up mounting within the fan's airflow for proper cooling.
- They have a shaft slinger for added safety.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Bir PSC motoru nasıl başlar?
- Bir kapasitör startı veya ayrık fazlı motor çalıştıktan sonra, mil üzerindeki santrifüj anahtarı açılır ve start sargısı veya kondansatörün bağlantısını keser.
- Motor daha sonra yalnızca çalıştırma sargısını kullanarak çalışır.
What is the advantage of a shaft slinger?
Shaft slinger protects the motor from the entry of liquid contaminants through the shaft end bearing.
What is the maximum ambient temperature of Marathon condenser fan / heat pump motors?
Bu motorlar maksimum 60 derece C ortam sıcaklığında çalıştırılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Transfer Bandı
- Akım Sensörü Röleleri
- Sıcaklık Alarmları
- Kısa Saplı Kaplinler
- Paslanmaz Köşeli Dipçik
- yapılar
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Güç Matkapları
- Elektrik Güç Testi
- Kablo yolları
- EDWARDS SIGNALING Uzak Bölge Göstergesi
- ECONOLINE Aşındırıcı Kabin Toz Toplayıcı
- WALTER TOOLS F4048 Yüz Freze Kesicisi
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 4-1/8 İnç Dış Çap
- COOPER B-LINE B632 Serisi İki Delikli Düz Boru Braketleri
- SPEARS VALVES CPVC Sınıf 150 Cıvata Modeli Kör Kanal Flanşları
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO Monitörü ve Bağımsız Regülatör ile Taşınabilir D Sınıfı Solunum Havası Filtreleri
- SMC VALVES sendika
- BOSTON GEAR 16 Çap Hatveli Metalik Olmayan Düz Dişliler