ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ 4000 Serisi Orta Hizmet Conta Kesici Setleri
Allpax 4000 Serisi orta hizmet tipi conta kesiciler, kauçuk, cam elyafı ve mantar malzemeden flanş contalarını kesmek ve imal etmek için tasarlanmıştır. Bu conta kesiciler, kazanlar, soğutma grupları, buzdolapları ve yüksek basınçlı buhar sistemleri, transformatörler ve daha fazlasındaki uygulamalar için idealdir.
stil | Model | Maksimum Kesme Çapı | Minimum Kesme Çapı | Kesme tahtası | Ölçüm Sistemi | Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | Kaplama Finish | gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX4010 | 13 " | 1" | Evet | Imparatorluk metriği | 0.75 " | - | - | €299.02 | |
B | AX4000 | 13 " | 1" | Yok hayır | Imparatorluk metriği | 0.75 " | - | - | €271.84 | |
C | AX4020 | 25 " | 1" | Evet | Imparatorluk metriği | 0.75 " | - | - | €316.37 | |
D | AX4030 | 37 " | 1" | Evet | Imparatorluk metriği | 0.75 " | - | - | €340.89 | |
E | AX4040 | 49 " | 1" | Evet | Imparatorluk metriği | 0.75 " | - | - | €354.10 |
Özellikler
- Kazara darbelere ve düşmelere dayanmak için hafif ve sağlam alüminyum kesici bloklara sahiptirler.
- Çift kesme göstergeleri (inç / metrik), ünite sisteminden bağımsız olarak kolay conta kesimi sağlar.
- Kalın sentetik malzemeleri kesmek için standart / ağır hizmet tipi kesme bıçaklarına sahiptirler.
- Kaplamalı çelik uzatma çubukları yüksek basınca dayanırken ağır yük altında bükülmeyi/kırılmayı önler.
- Taşıma ve depolama sırasında bileşenlerin zarar görmesini önlemek için plastik saklama kutularına sahiptirler.
- Allpax 4000 conta kesici dışındaki tüm modeller, bıçak sürtünmesini azaltmak ve kırılmayı en aza indirmek için dokulu ve kaymaz plastik yüzeye sahip bir kesme tahtasıyla birlikte gelir.
- Bu kesme tahtaları, kesme bıçakları tarafından işaretlendikten sonra kendi kendine iyileşir.
Sık Sorulan Sorular
Bu conta kesicileri kullanarak kesme yarıçapı nasıl ayarlanır?
Conta malzemesi üzerinde kesme yarıçapını ayarlayan alüminyum kesici blok üzerinde kayar tırtıllı bir somuna sahiptirler.
Bu conta kesiciler hangi maksimum kesme çaplarını destekliyor?
Kaplamalı çelik uzatma çubukları, 49 inç çapa kadar kesme desteği sağlar.
4000 Serisi ve 3000 Serisi hafif hizmet conta kesici takımları arasındaki fark nedir?
4000 Serisi conta kesici takımları orta hizmet tipidir ve alüminyum kesici bloklara sahiptir, 3000 Serisi ise hafif hizmet kitleri makine atölyelerindeki hafif işler için uygun plastik kesici bloklara sahiptir. Ek olarak, 3000 Serisi kesici kitler 37 inç çapa kadar contaları kesebilirken, 4000 Serisi kitler 49 inç çapa kadar conta kesmeyi destekler.
Bu uzatma stili conta kesiciler nasıl çalışır?
Bu conta kesiciler, bir kesme bıçağı ile donatılmış bir kesme bloğuna sahiptir. Malzeme levhası, contayı kesmek için conta kesme tahtasına sabitlenir. Kesme bloğu levha üzerine yerleştirilir ve daha sonra döndürülür. Bıçak dönerken malzemeyi mükemmel bir daire şeklinde keser.
Daha ince ve daha kalın contalar arasındaki fark nedir?
Daha kalın conta malzemeleri, sızdırmazlık üzerine daha fazla flanş düzensizliği oluşturur. Daha yüksek sürünme gevşemeleri, bağlantı elemanlarının bağlantı ömrü boyunca conta malzemesi üzerinde yeterli sıkıştırma yükünü sürdürmesi gerektiğini gösterir. Ekstra ince contalar, sıkıştırma oranını biraz yükseltir ve ayrıca basıncı kontrol altında tutmada başarısız olabilir. Bu nedenle conta kalınlığına uygulama gerekliliği ile ilgili parametrelere göre karar verilmelidir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Mikserler
- Yuvalama Kutuları
- Hava Hortumu Aksesuarları
- Doğrudan Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- Vakum Basınç Anahtarları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Toprak Arıza Koruması
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- JAMCO Havalandırmalı Saklama Dolabı, Havalandırmalı Kapı
- BRADY Chemtag (r) 5-3 / 4 x 7-5 / 8 İnç Ekle
- HUBBELL PREMISE WIRING Duvar montaj braketi
- GUARDAIR Filtre Temizleme Tabancaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 7/16-6 Un
- KERN AND SOHN OBS-1 Serisi Geçirgen Işık Mikroskopları
- TAYLOR Dijital Termometreler
- ULTRA-DEX USA Tırtıklı Konuşmasız Kafalar
- MORSE DRUM Bağlayıcı Kayışlar